カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「bnh5」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • 油性ボールペン タプリクリップ 0.4 ゼブラ

    油性ボールペン タプリクリップ 0.4

    ゼブラ(2件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷
    可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
    仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.4替芯SK-0.4芯インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • タプリクリップ ボールペン ゼブラ

    タプリクリップ ボールペン

    ゼブラ
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    たっぷりインク。・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
    材質樹脂軸径(Φmm)最大11.4全長(mm)143インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
  • タプリクリップボールペン0.4【10本】 ゼブラ

    タプリクリップボールペン0.4【10本】

    ゼブラ
    ¥839税込¥923
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4替芯SK-0.4芯インク油性ボールペングリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17112185入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック TRUSCO

    ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • 油性ボールペン替芯 SK-0.4芯 ゼブラ

    油性ボールペン替芯 SK-0.4芯

    ゼブラ(3件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1本
    当日出荷
    全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名タプリクリップ最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.4インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 デルタブラケット 20タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥489税込¥538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5 スタンダードブラケット 302015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M5 スタンダードブラケット 302015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥559税込¥615
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • 旋削チップ TNMG-FA 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-FA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
    材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業
    ブラック
    シルバー
    レッド

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業
    ブラック
    グリーン
    シルバー
    レッド

    シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    3日以内出荷
    衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5 中間ブラケット 05 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M5 中間ブラケット 05 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥689税込¥758
    1セット
    5日以内出荷
    材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥699税込¥769
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)57.5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • EJ5A形接続箱(安全増防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EJ5A形接続箱(安全増防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    22日以内出荷
    改正技術的基準に適合、ゾーン1・ゾーン2で使用可能。耐食性に優れたステンレス鋼板を使用。水素、アセチレンガスをはじめ、全てのガス・蒸気危険場所で使用可能。端子台は配線工数1。5以下を実現した「タッチダウンターミナル」構造。端子台は「タッチダウンターミナル」構造のBNH15LE形を標準仕様として収納しています。