カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • 電気材料(27)
  • 空調・電設資材(19)
  • バイク純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「bnl」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステ-タアセンブリ BNL-81410-02 YAMAHA(ヤマハ)ステ-タアセンブリ BNL-81410-02YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
フユエルタンクコンプリ-ト BNL-24110-00 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクコンプリ-ト BNL-24110-00YAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ BNL-22200-30 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ BNL-22200-30YAMAHA(ヤマハ)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ワイヤハ-ネスアセンブリ BNL-82590-10 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハ-ネスアセンブリ BNL-82590-10YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
スプリング (K=50 シルバー) BNL-22212-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング (K=50 シルバー) BNL-22212-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
リアホイールサブアセンブリ BNL-25302-00 YAMAHA(ヤマハ)リアホイールサブアセンブリ BNL-25302-00YAMAHA(ヤマハ)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BNL-8591A-10 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BNL-8591A-10YAMAHA(ヤマハ)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
サイドカバーインサートアセンブリ 3 BNL-217R0-L0 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーインサートアセンブリ 3 BNL-217R0-L0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
サイドカバーインサートアセンブリ 4 BNL-217S0-L0 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーインサートアセンブリ 4 BNL-217S0-L0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(14件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
番号札大50枚入 西敬(イカリボシ)番号札大50枚入西敬(イカリボシ)
1,998税込2,198
1組
当日出荷から9日以内出荷
*無地色の番号札*穴径4mmΦ
用途*カラーが豊富で管理に便利です。寸法(mm)60×40×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
SBNシューズボックス オープンタイプ 生興SBNシューズボックス オープンタイプ生興(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。
ニューグレーなしグリーン購入法適合
底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ寺田ポンプ製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
長寿命ナツメ球 5W オーム電機長寿命ナツメ球 5Wオーム電機
239税込263
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20
エアーダスター増量ノズル TRUSCOエアーダスター増量ノズルTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)15.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上質量(g)58
抗菌番号札 西敬(イカリボシ)抗菌番号札西敬(イカリボシ)
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
いつでもキレイ・抗菌Ag+配合です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
仕様キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き材質スチロール厚さ(mm)2.5乳白
リード線 36mm幅 神保電器リード線 36mm幅神保電器
29税込32
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
リード線 小 神保電器リード線 小神保電器
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷
その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)
高さ(mm)【露出部】13ピッチ(mm)13電線仕様-種別IV線導体径(mm)1.6関連資料(0.03MB)入数(本)100
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5216全長(mm)164質量(g)233使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
TUB-001Yチューブ ナビス(アズワン)TUB-001Yチューブナビス(アズワン)
369税込406
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耳管の角度を微調整可能な可動式です。
エアダスター用増量ノズル TRUSCOエアダスター用増量ノズルTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75先端ノズル径(Φmm)16取付口G1/8質量(g)54
キャンパスノート<PARACURUNO>セミB5 中横罫8 コクヨキャンパスノート<PARACURUNO>セミB5 中横罫8コクヨ
769税込846
1冊
翌日出荷
縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)6製本無線とじ
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
極数8極8心
60度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)60度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ60度曲げ
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り神保電器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応StarTech.com
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebookアダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブルディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
869税込956
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3関連資料(0.39MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
外径用ホルダ CSBNR/L タンガロイ外径用ホルダ CSBNR/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6神保電器
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷
PW
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り神保電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数8極8心
袋ナット ヤマト産業袋ナットヤマト産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS関連資料(0.59MB)
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り神保電器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数8極8心
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
549税込604
1個
翌々日出荷
ホルダ PSBN 住友電工ハードメタルホルダ PSBN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
適合チップ正方形90°クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠神保電器
849税込934
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250Vアズワン品番64-9694-16
外径用ホルダ PCBNR/L タンガロイ外径用ホルダ PCBNR/Lタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応