カテゴリ
- 制御機器(15)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bns3 idec」の検索結果

レール取付金具
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
DINレール・専用金具
JAPPY(37件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から6日以内出荷上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり組立時間約10-20分
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ
タカチ電機工業¥339税込¥3731個3日以内出荷DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応