カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)

「bnt-02」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種)

    廣杉計器
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質黄銅規格3種RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンギュラ玉軸受 BNT NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BNT

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 BNT000形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BNT000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。3 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 3 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.0256 kg 動作温度: -50 → 125 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNT-50-2-1/103_NE●コード番号:205-8912アズワン品番65-7706-75