カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
- ボールバルブ(2)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(7)
- 3/8(10)
- 1/2(12)
- 3/4(9)
- 1(2)
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂(27)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
- 8(7)
- 10(10)
- 15(12)
- 20(9)
- 25(2)
使用流体
水(3)
油(3)
空気(3)
接続方式
- ねじ込み形(30)
- フランジ形(2)
ハンドル形状
- T形(14)
- その他(5)
- レバー式(8)
T形・その他・レバー式
バルブ種類

その他(4)

ボールバルブ(28)
その他・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0~0.7(12)
- 0.68(12)
- 0.7(9)
- 0.9(58)
- 0.98(224)
- 1(334)
- 1.0(10)
- 1.37(10)
- 1.4(36)
- 1.96(51)
- 2(53)
- 2.75(28)
- 2.8(25)
- 3.92(38)
- 4.1(12)
- 4.12(41)
- 4.2(23)
- 5.49(13)
- 5.6(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
- スリーエム工業(4)
- フロンケミカル(27)
- 日機(2)
KITZ(キッツ)・スリーエム工業・フロンケミカル・日機
「bo-ru」の検索結果

ボールバルブ めねじ
日機¥18,980~税込¥20,878~1袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油
ボールバルブ おねじ
日機¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油
小型電動式 ボールバルブ(キッツ)
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から32日以内出荷形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個当日出荷トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥64,980税込¥71,4781個当日出荷トラスコ品番735-1372形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個欠品中トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個欠品中トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3931形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-4007形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-21バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番735-1488形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トラスコ品番735-1411形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷トラスコ品番734-4031形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-24バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付
スリーエム工業¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷トラスコ品番735-1429形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1437形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1453形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥75,980税込¥83,5781個12日以内出荷トラスコ品番735-1381形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1445形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1470形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ