ボールバルブ おねじ

ボールバルブ おねじ - 日機ボールバルブ おねじ - 日機

燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。

材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水、空気、油
内容量
1袋(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
接続口径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82618308N-CK-44MF(1/2)709-19494924421/2
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619471N-CK-33MF(3/8)709-193048.527.5403/8
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82620950N-CK-22MF(1/4)709-196039.523431/4
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする