カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 洗車・清掃(5)
  • 研磨材(5)
  • 鈑金・塗装(1)

「bo480d」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(19件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ全長(mm)131質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリー・充電器別売回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
  • 充電式携帯集じん機 マキタ

    充電式携帯集じん機

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
    用途粉じん専用仕様2スピード、連動コンセントなし質量(kg)2.4(バッテリ含む)吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26集塵量(L)3運転音(dB)強:78、弱:70バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]適合バッテリーA-60442,A-60464
  • マジックペーパー四角 マキタ

    マジックペーパー四角

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)寸法(mm)114×102タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
    質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • サンディングペーパー マキタ

    サンディングペーパー

    マキタ
    ¥329~税込¥362~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    砥粒WA
  • サンディングペーパー マキタ

    サンディングペーパー

    マキタ(23件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合本体BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)寸法(mm)93×228タイプクランプ式砥粒WA
  • 18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ

    18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

    マキタ(27件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
  • サンディングペーパ 日東工器

    サンディングペーパ

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途フリーサンダーでの研磨作業に適合機種FS-100C
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(46件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
    付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバックトラスコ品番422-7557全長(mm)253質量(kg)1.5電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228カーボンブラシ呼び番号75寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン
  • マジックサンディングペーパー マキタ

    マジックサンディングペーパー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4555、BO4565、BO4561(吸じん穴付)寸法(Φmm)114×102砥粒WA
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF集塵容量(L)3最大風量(m3/min)3.4バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)/約40(フル充電)
  • スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm 3M(スリーエム)

    スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1パック(20枚)
    当日出荷
    用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用材質ナイロン不織布寸法(mm)69×127危険物の類別非危険物
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
    回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
    用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)218質量(kg)1.4電流(A)3.2電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000~12000コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)カーボンブラシ呼び番号75ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)219質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4