カテゴリ
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「bo500」の検索結果

SPARES BR-BO500 ブレーキブロック(カンパニョーロタイプ)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷チューブラークリンチャー兼用カーボンリム用ブレーキバッド仕様Campagnolo用、1台分(4ヶ入り)適合ホイールカーボン
SPARES BR-BO500X1 ブレーキブロック(シマノタイプ)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷カンパニョーロ BR-BO500X1 カーボンリム用ブレーキバッド シマノ用 4個セット レッド。 チューブラー・クリンチャー兼用カーボンリム用ブレーキバッド。適合ホイールカーボン
ジャストボンド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2356
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000”
Bohle¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)172切断厚(mm)5~12刃先角度(°)140材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0623アズワン品番65-1978-11
ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から3日以内出荷片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン【飲み口】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン質量(g)250容量(L)0.5口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×70×232保温効力(℃)69度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)
マグミキサ
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。撹拌容量(mL)100~10000付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。