カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「bo500」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPARES BR-BO500 ブレーキブロック(カンパニョーロタイプ) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES BR-BO500 ブレーキブロック(カンパニョーロタイプ)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    チューブラークリンチャー兼用カーボンリム用ブレーキバッド
    仕様Campagnolo用、1台分(4ヶ入り)適合ホイールカーボン
  • SPARES BR-BO500X1 ブレーキブロック(シマノタイプ) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES BR-BO500X1 ブレーキブロック(シマノタイプ)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    カンパニョーロ BR-BO500X1 カーボンリム用ブレーキバッド シマノ用 4個セット レッド。 チューブラー・クリンチャー兼用カーボンリム用ブレーキバッド。
    適合ホイールカーボン
  • 耐熱ねじ口瓶(液切リング付) HARIO

    耐熱ねじ口瓶(液切リング付)

    HARIO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。
    仕様付属フタ:青ねじ口規格(GL)45
  • ジャストボンド TRUSCO

    ジャストボンド

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2356
  • オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” Bohle

    オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000”

    Bohle
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用
    用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)172切断厚(mm)5~12刃先角度(°)140材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0623アズワン品番65-1978-11
  • 円筒ボウル 右回転 yamato(ヤマト)

    円筒ボウル 右回転

    yamato(ヤマト)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    供給方向
  • 円筒ボウル(供給方向:左回転) yamato(ヤマト)

    円筒ボウル(供給方向:左回転)

    yamato(ヤマト)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    供給方向
  • ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。
    材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン【飲み口】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン質量(g)250容量(L)0.5口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×70×232保温効力(℃)69度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

    鎌田信号機
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ

    鎌田信号機
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

    鎌田信号機
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • FRAME(F500)*BO* ホンダ

    FRAME(F500)*BO*

    ホンダ
    68,980税込75,878
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FORK(F500)*BO* ホンダ

    FORK(F500)*BO*

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
    撹拌容量(mL)100~10000付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • レース ステアリングボトムボ 50302GN5900 ホンダ

    レース ステアリングボトムボ 50302GN5900

    ホンダ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番50302-GN5-900主な適合車種(ホンダ)DIO
  • ホウ素 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H3BO3 in H2O , 1000mg/L B サーティピュア (R) 119500 500ML Merck(メルクミリポア)

    ホウ素 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H3BO3 in H2O , 1000mg/L B サーティピュア (R) 119500 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    6,989税込7,688
    1個
    欠品中
    種別119500 500MLアズワン品番61-0316-19危険物の類別非危険物
  • マツヨシ 万能壺 500cc MY-ST2402(1221(02)) 松吉医科器械

    マツヨシ 万能壺 500cc MY-ST2402(1221(02))

    松吉医科器械
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304の万能壺です。オートクレーブ滅菌可。便利な目盛り付。リーズナブルで高品質。
  • 源泉徴収簿 500枚 ピーシーエー

    源泉徴収簿 500枚

    ピーシーエー
    16,440税込18,084
    1個
    5日以内出荷
    令和7年分年末調整用源泉徴収簿、単票用紙レーザープリンタ用、500枚入。
  • 源泉徴収簿 500枚 連続 ピーシーエー

    源泉徴収簿 500枚 連続

    ピーシーエー
    14,760税込16,236
    1個
    5日以内出荷
    令和7年分年末調整用源泉徴収簿、連続用紙ドットプリンタ用、500枚入。
  • ブッシュ リヤーフォークピボ 52147KC5000 ホンダ

    ブッシュ リヤーフォークピボ 52147KC5000

    ホンダ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番52147-KC5-000
  • レース ステアリングトップボ 50301KTT900 ホンダ

    レース ステアリングトップボ 50301KTT900

    ホンダ
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50301-KTT-900
  • シャフト メインスタンドピボ 50526399000 ホンダ

    シャフト メインスタンドピボ 50526399000

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    主な適合純正品番50526-399-000
  • 15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子

    15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

    本多電子
    399,800税込439,780
    1セット
    6日以内出荷
    プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
    仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約36本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768
  • 10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子

    10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

    本多電子
    199,800税込219,780
    1セット
    6日以内出荷
    プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
    仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.5/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色
  • 水温センサー トランサムタイプ 本多電子(HONDEX)

    水温センサー トランサムタイプ

    本多電子(HONDEX)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
  • 取付プレートL SUS(エスユーエス)

    取付プレートL

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    付属品タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本材質取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材寸法(mm)110×110×12質量(kg)0.48タイプ取付けプレートL適合ボックスT BO× :D85・D105・F352、C500・C600
  • プラ壷 50ML(100コイリ) 緑 浅井商事

    プラ壷 50ML(100コイリ) 緑

    浅井商事
    6,798税込7,478
    1箱
    22日以内出荷
    スタンダードなプラスチック汎用容器。
    容量(mL)50