カテゴリ

  • バイク部品(2,267)
  • 自動車純正部品(1,589)
  • 作業服(1,546)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,524)
  • バイク純正部品(1,331)
  • 制御機器(1,271)
  • 店舗什器・備品(1,149)
  • 作業工具(877)
  • パソコン/周辺機器(810)
  • 卓上消耗品(703)
  • 接着剤・補修材(692)
  • カー用品(681)
  • 学童・教育用品(492)
  • 厨房用品(468)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(433)
  • 農業機械(373)
  • 機構部品(341)
  • トラック純正部品(341)
  • 電気材料(311)
  • 自転車部品(301)
  • 科学研究・開発用品(297)
  • 研磨材(296)
  • 安全標識(237)
  • 船舶用品・漁業資材(233)
  • 事務用品(233)
  • 農業・園芸資材(216)
  • 日用品(212)
  • 電動工具(211)
  • 医療(210)
  • 清掃用品(208)
  • 溶接用品(200)
  • 物流用品(192)
  • 介護用品(173)
  • 食品・飲料(164)
  • 空調・電設資材(150)
  • 縫製用品(138)
  • 家電(126)
  • 手袋(120)
  • 測定用品(119)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(113)
  • メカニカル部品(111)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • 空圧工具(102)
  • 建築金物(95)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(90)
  • 理美容(87)
  • オフィス家具(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 農具(74)
  • 整備工具・収納(68)
  • 洗剤・除去剤(66)
  • スプレー・オイル・グリス(59)
  • テープ(55)
  • 切削工具(55)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • バッテリー・電装(50)
  • 測量用品(土木/建設)(48)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 安全靴・作業靴(38)
  • 防災用品(37)
  • クリーンルーム用品(37)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 梱包用品(36)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 塗料(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 防犯用品(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(27)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 保管用品(26)
  • ヘルスケア(25)
  • 救急・衛生(25)
  • 住設機器(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 安全保護具(17)
  • 照明(16)
  • 安全用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 洗車・清掃(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • エンジン工具(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • マスク(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「bon」の検索結果

関連キーワード
23,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型トラック スチールホイル用 リア用インナー BON大型トラック スチールホイル用 リア用インナーBON(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(8個)
当日出荷
外径×全長(mm)33×61内ネジM20外ネジM30メーカーイスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ対辺(mm)21
ISO対応ハブナット BONISO対応ハブナットBON(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。 ナットは座金部分が、回転します。
材質クロム合金鋼高さ(mm)27対辺(mm)33ねじサイズM22×ピッチ1.5
大型トラック アルミホイル用 フロント用ナット BON大型トラック アルミホイル用 フロント用ナットBON(7件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
国内大型4社共通
材質S48C対辺(mm)41
フロントナット BONフロントナットBON(4件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
大型トラック アルミホイル用 リア用インナー BON大型トラック アルミホイル用 リア用インナーBON(5件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)31×76内ネジM20外ネジM30対辺(mm)21
bonbonheur / ボンボヌール bon012 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事)bonbonheur / ボンボヌール bon012 携帯スリッパTAIGASHOJI(大河商事)
4,298税込4,728
1足
3日以内出荷
フォーマルなシーンで活躍!いつまでもおしゃれでいたいママの室内履き。 履いてきた靴を持ち歩けます。 素敵なママは足元から。 入学式や卒業式の晴れの舞台は、ちょっとおしゃれな正装で送り出したいものです。 せっかく着飾っても、いつものスリッパでは。。。 実際に授業参観や入学式に参加したママさんたちにヒアリングした「アイディア」と「おしゃれなデザイン」が詰まった商品です。 また、フォーマルなシーンだけでなく、リラックスシューズとしても履けるなど、活躍の幅が広い室内履きです。
用途学校行事、オフィス、ドライビング、旅の移動材質合成皮革(甲)、合成皮革(ソール内側)、合成底(ソール外側)、ポリエステル(収納バック)
大型トラック アルミホイル用 リア用アウター BON大型トラック アルミホイル用 リア用アウターBON(5件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
対辺(mm)41ねじ径M30
bonbonheur / ボンボヌール bon011 レザースリッパ(本革) TAIGASHOJI(大河商事)bonbonheur / ボンボヌール bon011 レザースリッパ(本革)TAIGASHOJI(大河商事)
5,098税込5,608
1足
3日以内出荷
毎日の生活をより豊かに、過ごしやすく!室内を歩くことを考えて丁寧に作られたルームスリッパ。 本革を使用することで、足に馴染みやすく、履くたびに風合いもUPします。 シンプルでスタイリッシュな外観は、普段の外靴を作る工程と同じ工程で、丁寧に手作業をメインに作られます。 足を入れると吸い付くような履き心地とフィット感に魅了されます。 一番傷みやすいインソールが取り外し可能で、傷んだら交換も可能です。 夏用のサラッとした履き心地のインソールと、普段用のインソールの2種類がついてくるのも嬉しいポイント。 蒸れやすい夏を快適に、冷えやすい冬場や春先は保温できます。 長く使っていただき、本革の持つ風合いの変化も楽しんでください。 つま先上がりのデザインなので歩きやすく、つまづきにくい。 底には静音効果のあるポリエステル&スエードのすべり止め付きで転倒防止にも繋がります。 授業参観や学校見学で、人目に触れる機会があっても、品があり生活感が出にくいです。 家族全員で使え、来客者にも喜ばれる、スマートなジェンダーレスデザインです。
材質本革材質(インソール)(オールシーズン)化学繊維/EVA、(夏用)コットンリネン/PE/EVA/ボード/スエード靴タイプスリッパ
防音フード BON2(網付) シルファー防音フード BON2(網付)シルファー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:81関連資料(0.16MB)圧力損失【吸気】14.9取扱説明書(0.27MB)
防音フード BON2(網付) シルファー防音フード BON2(網付)シルファー
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.27MB)
ハブボルト ASSY(ミツビシフソー) BONハブボルト ASSY(ミツビシフソー)BON(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から7日以内出荷
適合車種FV・FU・FT・FP・FY’05~ねじ径AM24ねじ径BM22
ハブボルト ASSY(イスズ) BONハブボルト ASSY(イスズ)BON
959税込1,055
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ハブボルト ASSY(ニッサン・UD) BONハブボルト ASSY(ニッサン・UD)BON
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ハブボルト ASSY(ミツビシ) BONハブボルト ASSY(ミツビシ)BON
999税込1,099
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
ハブボルト ASSY(ヒノ) BONハブボルト ASSY(ヒノ)BON
999税込1,099
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ドラムナット BONドラムナットBON
179税込197
1個
5日以内出荷
対辺(mm)32
前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用 Panasonic(パナソニック)前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用Panasonic(パナソニック)
35税込39
1個
4日以内出荷
適合露出・埋込両用形用(M6-20)
CO2ボンベ eco×bonセット アズワンCO2ボンベ eco×bonセットアズワン
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
取付簡単コスト約50%削減eco活動リユース品の為本体に傷や汚れがあります空気中に廃棄される予定だったCO2を活用一度も開封していない未開封ボンベですEco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF)ガス名CO2アズワン品番64-8787-23
STOPPER,BON.COMP. ホンダSTOPPER,BON.COMP.ホンダ
409税込450
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
GFボンド グリーンフィールドGFボンドグリーンフィールド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1.2kg)
当日出荷
タコ足ノズルとコーンノズルを付属しており、シーンに合わせて塗りやすく施工しやすい。
用途ザパーン、プランテックス、リアリーターフの接続部や端部に使用。コンクリート・アスファルトに幅広く使えます。付属品タコ足ノズル、コーンノズル容量(kg)1.2
フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコートフラックス塗付用ペン ボンペン日本ボンコート(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329特価
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ボンドブレーカー 相模カラーフォームボンドブレーカー相模カラーフォーム(5件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
ナフロン(R)テープ(PTFE) ニチアスナフロン(R)テープ(PTFE)ニチアス
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から17日以内出荷
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)ニチアス(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)
当日出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)10最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
1,698税込1,868特価
1本(1m)ほか
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット 積水接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット積水(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。トラスコ品番628-5132セット内容主剤1本・硬化剤1本材質主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂タイプエポキシ系接着剤危険物の類別非危険物
紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング紫外線硬化接着剤旭エンジニアリング(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(5g)
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L関連資料(0.24MB)硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 日本ボンコートボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細)日本ボンコート
3,998税込4,398
1セット(5本)
予約販売
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。種別半田付けトラスコ品番823-0656全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
PFAチューブ(インチサイズ) ニチアスPFAチューブ(インチサイズ)ニチアス
1,598税込1,758
1巻(1m)
当日出荷から12日以内出荷
長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
ボンペン 本体 ブラシタ(太) 日本ボンコートボンペン 本体 ブラシタ(太)日本ボンコート
4,248税込4,673特価
1セット(5本)
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。種別半田付けトラスコ品番823-0655全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・太危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フッソグリース ニチアスフッソグリースニチアス
11,980税込13,178
1本(50g)
当日出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。色調白色商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐薬品性、不燃性TGK品番638-17-91-21乳白色使用温度範囲(℃)~150ちょう度220~280使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤最高使用温度(℃)150使用pH範囲0~14混和ちょう度220~280増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体基油ふっ素オイルアズワン品番7-263-05危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
751税込826
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
ボンドウルトラ多用途クラフト サンフェルトボンドウルトラ多用途クラフトサンフェルト
749税込824
1個
翌々日出荷
成分シリル化ウレタン樹脂
SQPRO ボンボン シンコールSQPRO ボンボンシンコール
12,980税込14,278
1箱(20枚)
4日以内出荷
形状マルチループパイル規格防炎性:E2220030寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
二眼型セーフティゴーグル EYE-GLOVE二眼型セーフティゴーグルEYE-GLOVE
8,998税込9,898
1個
当日出荷
欧州の耐衝撃性規格EN166に適合しており、日本学校保健会推薦用品に認定されています。 軽量で耐衝撃耐久に優れ、安全面にも配慮した商品です。
仕様顔あたりソフト:○材質フレーム:ポリアミド樹脂(TR-90)、デモレンズ:ポリカーボネイト(PC)、ノーズパット:熱可塑性エラストマー(TPE)レンズ色クリア加工防曇・防傷レンズ交換:○紫外線カット通気孔
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,247税込4,672
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
...