カテゴリ

  • 厨房用品(13)
  • 家電(5)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「bonmac」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンマック コーヒーデカンタ ラッキーコーヒーマシン

    ボンマック コーヒーデカンタ

    ラッキーコーヒーマシン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    熱湯OK。
    容量(L)1.8対応BNW-1A・WX-1/2
  • GAGGIA/caffitaly専用徐石灰剤 フジ産業

    GAGGIA/caffitaly専用徐石灰剤

    フジ産業
    999税込1,099
    1個(180mL)ほか
    4日以内出荷
    コーヒーマシン専用徐石灰剤。カルキ洗浄(徐石灰作業)に使用します。
    成分天然複合有機酸、グリコール酸、金属酵素(MEL)方式専用部品液性酸性
  • カリタ コーヒーデカンタ カリタ

    カリタ コーヒーデカンタ

    カリタ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質耐熱ガラス
  • コーヒークリーンタブレット シーバイエス

    コーヒークリーンタブレット

    シーバイエス
    16,980税込18,678
    1箱(120錠×6本)
    3日以内出荷
    コーヒー汚れやコーヒー渋を効果的に除去! 無リン、漂白。
    用途飲食店・CVSなど業務用コーヒーマシンをご使用のユーザー様成分無りんタイプ液体液性アルカリ性使用の目安パーツ等の浸漬洗浄:水1Lに対して2錠、洗浄プログラムによる自動洗浄:1サイクルに1錠使用場所キッチン商品タイプ業務用
  • カリタ ナイスカットG カリタ

    カリタ ナイスカットG

    カリタ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
    材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
  • ボンマック コーヒーケース ラッキーコーヒーマシン

    ボンマック コーヒーケース

    ラッキーコーヒーマシン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    容量:各ブース約1kg
  • カリタコーヒーポット カリタ

    カリタコーヒーポット

    カリタ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
    適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
  • コーヒーウォーマー カリタ

    コーヒーウォーマー

    カリタ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
    仕様保温2段切替(HiとLowの保温温度選択)材質ポリプロピレン質量(g)800タイプ1連消費電力(W)高90、低60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×207×52電源(単相/V)100(50/60Hz)仕上フッ素コーティング品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0101TKG品番(2017)6-0813-0101
  • ハイカットミル タテ型 カリタ

    ハイカットミル タテ型

    カリタ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
    材質ステンレス質量(kg)12電源(V)単相100V/400W 50/60Hz能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー1000g、粉受800g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプTKG品番9-0906-0501TKG品番(2017)6-0812-0501
  • 真空ドリンクディスペンサー 象印マホービン

    真空ドリンクディスペンサー

    象印マホービン
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    丈夫で割れないステンレスまほうびん
    用途水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単 不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」寸法(mm)200×230×435質量(kg)2.3材質(本体)樹脂容量(L)2.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 アクセサリー

    ゼノア
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー適合品番(本体)EBZ7500
  • V60コーヒーサーバー HARIO

    V60コーヒーサーバー

    HARIO(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
    材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
  • カリタ コーヒーサーバーN カリタ

    カリタ コーヒーサーバーN

    カリタ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電子レンジ用サーバーです。熱湯にご使用頂けます。
    材質耐熱ガラス
  • 激落ちくん粉末セスキ LEC(レック)

    激落ちくん粉末セスキ

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。
    用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭成分セスキ炭酸ソーダ形状粉末シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • 業務用マシンクリーナー 100錠入 BREWMATIC

    業務用マシンクリーナー 100錠入

    BREWMATIC
    2,200税込2,420
    1個(230g)
    4日以内出荷
    仕様症状:固形/弱アルカリ性成分炭酸塩、酸素系漂白剤、有機酸内容量(g)2×100
  • コーヒーマシン用除石灰剤 デロンギ

    コーヒーマシン用除石灰剤

    デロンギ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100mL×2本)
    当日出荷
    コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。 成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。 また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
    用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。成分乳酸、水質量(g)250方式エスプレッソ
  • シングルウォーマー カリタ

    シングルウォーマー

    カリタ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
    材質ステンレス質量(kg)1.2タイプ1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×58品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0201TKG品番(2017)6-0813-0201
  • コーヒーネル(ろ過布) HARIO

    コーヒーネル(ろ過布)

    HARIO(4件のレビュー)
    819税込901
    1セット(3枚)
    当日出荷
    材質綿
  • カリタ ダイヤミルN カリタ

    カリタ ダイヤミルN

    カリタ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    硬質鋳鉄製臼歯使用
    材質鋳鉄品名・タイプコーヒーミル
  • カリタ コーヒーサーバー カリタ

    カリタ コーヒーサーバー

    カリタ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途コーヒーメーカー用材質耐熱ガラス容量(mL)1200質量(g)530直径×高さ(mm)145×178TKG品番9-0900-0301TKG品番(2017)6-0808-1201
  • LIDAR-Lite v3HP SPARKFUN

    LIDAR-Lite v3HP

    SPARKFUN
    49,980税込54,978
    1個
    33日以内出荷
    Description。LIDAR has never looked so good! This is the LIDAR-Lite v3HP, a compact, high-performance optical distance measurement sensor from Garmin(TM). The LIDAR-Lite v3HP is。the。ideal optical ranging solution for drone, robot, or unmanned vehicle applications. Each sensor is housed in a durable, IPX7-rated housing and includes all the core features and user configurability of the popular LIDAR-Lite v3.。The v3HP is very similar in function to that of the v3 but it can now sample faster at rates greater than 1kHz(where as the v3 is only capable of up to 500Hz). Another improvement is that this v3HP model is more power efficient with current consumption rates 40mA less than the v3(that's 65mA as opposed to 105mA while idle, and 85mA instead of 130mA while acquiring).。Each LIDAR-Lite v3HP has a range of 1m to 40m and features an edge-emitting, 905nm(1.3 watts), single-stripe laser transmitter, 8m Radian beam divergence, and an optical aperture of 12.5mm. This version of the LIDAR-Lite still operates at 5VDC(6V max)with a peak power of 1.3W and still possesses an accuracy of +/- 2.5cm at >2m. On top of everything else, the LIDAR-Lite is user-configurable, allowing adjustment between accuracy, operating range and measurement time and can be interfaced via I2C or PWM with the attached 200mm cable.。Note:CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014. This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective September 27, 2016.。Get Started with the LIDAR-Lite v3HP Guide。Features。Resolution:1 cm。Typical accuracy:+/- 2.5cm at distances greater than 2 meters(Refer to operating manual for complete operating specifications)。Range:1m to 40m。Update rate:Greater than 1kHz。Interface:I2C or PWM。Power(operating voltage):4.75-5VDC; 6V Max。Current consumption:65ma idle; 85ma during acquisition。Operating temperature:-20℃ to 60℃。Laser wave length/Peak power:905nm/1.3W。Beam divergence:8m Radian。Optical aperture:12.5mm。Water rating:IPX7。Unit dimensions:24.5mm×53.5mm×33.5mm(1.0in×2.1in×1.3in)。Weight:34g(1.2oz)
    アズワン品番67-0426-76