カテゴリ

  • 介護用品(14)
    • おむつ消臭袋(13)
  • 防災用品(2)
    • 非常用トイレ(2)
  • 清掃用品(3)
    • ポリ袋(ゴミ袋)(2)
  • 日用品(5)
    • おむつ/トイレ用品(5)
  • 切削工具(18)
  • 電動工具(9)
  • 作業工具(6)
  • 研磨材(4)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「bos 袋」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おむつが臭わない袋BOS 大人用 クリロン化成おむつが臭わない袋BOS 大人用クリロン化成(15件のレビュー)
259税込285
1袋(15枚)ほか
当日出荷
鼻を近づけても臭わない袋自体がハイレベルな便臭バリア性を持っているので、長時間にわたり臭いを漏らしません。 マチあり
BOS おむつが臭わない袋 大人用 クリロン化成BOS おむつが臭わない袋 大人用クリロン化成(2件のレビュー)
1,280税込1,408
1個(90枚)ほか
当日出荷
部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!菌も通さないから安心!とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途おむつの処理に
おむつが臭わない袋BOS ベビー用 クリロン化成おむつが臭わない袋BOS ベビー用クリロン化成(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(200枚)ほか
当日出荷
医療向け開発から生まれた防臭力。おむつが臭わない袋。
用途おむつ用ゴミ袋として。ベビーや赤ちゃん、介護用、ペットのお散歩用トイレ袋などにも。ごみ袋/ニオイ/防臭/ワンちゃん/犬/お散歩/うんち/トイレ/介護パンツ/おむつ/パッド/ごみ/袋材質ポリエチレン他
消臭袋 ハウスホールドジャパン消臭袋ハウスホールドジャパン(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚(100枚)
当日出荷
臭い成分を80%吸収!消臭袋。消臭剤が臭い成分を吸収、臭いを低減する袋
サイズM
BOS非常用トイレBセット クリロン化成BOS非常用トイレBセットクリロン化成(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(15個)ほか
当日出荷
驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80吸水量(mL)約500交換目安約10年再生紙使用マーク適合
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型 クリロン化成うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型クリロン化成
1,398税込1,538
1箱(200枚)
欠品中
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)お得で便利な200枚の大容量版!
材質ポリエチレン他タイプマチ:なし枚数200枚色(袋)水色
BOS おむつが臭わない袋 ベビー用 クリロン化成BOS おむつが臭わない袋 ベビー用クリロン化成(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個(200枚)
当日出荷
部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!菌も通さないから安心!とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途おむつの処理に
おむつ処理袋50P AZ973 アズマ工業おむつ処理袋50P AZ973アズマ工業(2件のレビュー)
419税込461
1セット(50枚)
当日出荷
きゅっと結んでニオイカット! 取り替えたおむつを手軽にビニール袋に収納できるおむつ専用のビニール袋です。
用途汚物処理材質ポリエチレン寸法(cm)約12×30×10
防災用簡易トイレ モノタロウ防災用簡易トイレモノタロウ(144件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(30セット)ほか
当日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。 凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。 災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。 使い勝手のよいセット品(凝固剤・汚物袋)と、お得な凝固剤のみの2パターンをご用意しています。 箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。 品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
臭いブロック袋 ハウスホールドジャパン臭いブロック袋ハウスホールドジャパン(5件のレビュー)
899税込989
1枚(50枚)
当日出荷
臭いを通さない袋。赤ちゃんのオムツ、介護のオムツを捨てるのに最適です。非常時や災害時に備えて安心。レジャーや旅行の際にも大活躍。気になる臭いはまとめて漏らさない。
サイズM
おむつが臭わない袋BOS 大人用 クリロン化成おむつが臭わない袋BOS 大人用クリロン化成(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(90枚)
欠品中
医療向け開発から生まれた驚きの防臭力! 驚きの防臭力でおむつ交換のストレス大幅激減。 99.87%が体感した驚きの防臭力でおむつ交換を快適・簡単・安心に変えていきます。 おむつだけではなく様々な臭い問題にも役立ちます。 快適:部屋もゴミ箱も臭わず快適!ゴミ出し時も臭わない。 簡単:袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ。 安心:菌も通さないから安心。
用途おむつ廃棄用袋ホワイトサイズM寸法(cm)23×38
ボンドスティック BOSCH(ボッシュ)ボンドスティックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
989税込1,088
1袋(125g)ほか
当日出荷
適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-Eクリア軟化点(℃)83接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
電子ジグソー替刃 ハウスビーエム電子ジグソー替刃ハウスビーエム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5枚)
当日出荷
仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
Boston Bag (ボストンバッグ) 9107 カジメイクBoston Bag (ボストンバッグ) 9107カジメイク(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイドポケット付。 メッシュ付シューズ収納袋。 カモフラとカーキは底切り替え部分ブラック。 ブラックは配色なし。
材質ポリエステル100%(PVCラミネート)容量(L)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×570×300
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
消臭袋 大人の紙おむつ用BOX マルアイ消臭袋 大人の紙おむつ用BOXマルアイ(3件のレビュー)
679税込747
1箱(30枚)
当日出荷
1枚ずつ取り出しやすいBOXタイプ 結びやすさにこだわった手提げ付きレジ袋タイプ 中身が見えにくい色付きタイプ
種別手提げタイプ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×120×530
サンディングペーパー マジック式 BOSCH(ボッシュ)サンディングペーパー マジック式BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
用途軟硬材、金属の研磨適合機種PSM160A/N、PSM80A、PRIO/Nペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
BOS おむつが臭わない袋 ベビー用 クリロン化成BOS おむつが臭わない袋 ベビー用クリロン化成
168税込185
1個(15枚)
当日出荷
部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!菌も通さないから安心!1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)持ち運びに便利な少量パック!
用途おむつの処理に色(袋)ピンク
防臭袋(BOS) LLサイズ 1箱(60枚入) 白 クリロン化成防臭袋(BOS) LLサイズ 1箱(60枚入) 白クリロン化成
1,300税込1,430
1箱(60枚)
8日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)他寸法(mm)350(マチ150含む)×500アズワン品番8-6359-04
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型 クリロン化成うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型クリロン化成
999税込1,099
1箱(90枚)
欠品中
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)お得で便利な90枚入り!
材質ポリエチレン他タイプマチ:あり枚数90枚色(袋)水色
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 クリロン化成うんちが臭わない袋 BOS イヌ用クリロン化成
179税込197
1袋(15枚)ほか
4日以内出荷
1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)持ち運びに便利な少量パック!
材質ポリエチレン他色(袋)水色
防臭袋(BOS) Lサイズ 1箱(90枚入) 白 クリロン化成防臭袋(BOS) Lサイズ 1箱(90枚入) 白クリロン化成(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(90枚)
4日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)他寸法(mm)300(マチ100含む)×400アズワン品番8-6359-03
マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10BOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能
用途清掃作業、液体の吸引容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)コード長さ(m)5質量(kg)6トラスコ品番496-1269セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター材質ポリアミド樹脂消費電力(W)1100本体質量(g)6000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-11最大風量(L/sec)33
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型 クリロン化成うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型クリロン化成
1,798税込1,978
1箱(200枚)
欠品中
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)お得で便利な200枚の大容量版!
材質ポリエチレン他サイズSタイプマチ:なし枚数200枚色(袋)水色寸法(cm)袋:23×38
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例材質66ナイロン乳白外形寸法(mm)30/角溝幅(mm)(スロット)8.0使用温度(℃)常時:-40グレード標準板厚(mm)2.0~2.2結束径(Φmm)2.0~8.0難燃性(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
サラヤスマイルズ おむつの消臭袋 SARAYA(サラヤ)サラヤスマイルズ おむつの消臭袋SARAYA(サラヤ)
279税込307
1パック(15枚)ほか
当日出荷
アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100個)
5日以内出荷
アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1袋
3日以内出荷から8日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 鉄ステンレス 鋳鉄 高張力鋼の切断山数10
両頭ビットゴールド45mm2本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド45mm2本入りBOSCH(ボッシュ)
329税込362
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭ビットゴールド45mm10本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド45mm10本入りBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
おむつが臭わない袋BOS大人用 箱型 クリロン化成おむつが臭わない袋BOS大人用 箱型クリロン化成
1,898税込2,088
1個(130枚)
5日以内出荷
介援隊オリジナルデザイン。大容量パックです。医療向け開発から生まれた驚きの防臭力!驚きの防臭力でおむつ交換のストレス大幅激減。驚異的な防臭力を持った、安心便利な高機能素材です。快適:部屋もゴミ箱も臭わず快適!ゴミ出し時も臭わない。簡単:袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ。安心:菌も通さないから安心。
仕様介援隊コラボ材質ポリエチレン、他サイズL質量(g)474寸法(cm)30×40(1枚当たり)
輸入車用ブレーキパッドセンサー BOSCH(ボッシュ)輸入車用ブレーキパッドセンサーBOSCH(ボッシュ)
719税込791
1袋(1本)
4日以内出荷
ブレーキパッドが摩耗したことを知らせる部品です。パッド交換の時、一緒に交換することをおすすめいたします。 ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 クリロン化成うんちが臭わない袋 BOS ネコ用クリロン化成
189税込208
1袋(20枚)ほか
4日以内出荷
1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)持ち運びに便利な少量パック!
材質ポリエチレン他タイプマチ:なし色(袋)水色
コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプBOSCH(ボッシュ)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタコンアルミフレーム固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(100個)
6日以内出荷
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
両頭ビットゴールド110mm10本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド110mm10本入りBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1袋
3日以内出荷から8日以内出荷
個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
両頭ビットゴールド65mm2本入り BOSCH(ボッシュ)両頭ビットゴールド65mm2本入りBOSCH(ボッシュ)
399税込439
1袋
3日以内出荷
充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
BOS おむつが臭わない袋 ベビー用 クリロン化成BOS おむつが臭わない袋 ベビー用クリロン化成
768税込845
1個(90枚)
4日以内出荷
サイズSタイプマチなし寸法(cm)20×30