カテゴリ

  • 電動工具(11)
    • 充電式クリーナー(5)
    • 掃除/集塵(3)
    • バッテリー(2)
    • 電動工具/充電工具部品(1)
  • 清掃用品(12)
    • 乾湿両用掃除機(3)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(9)
  • クリーンルーム用品(1)
    • エアシャワー(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大吸込仕事率(W)
バッテリー容量(Ah)
2・3・5・6・-
集塵量(L)
0.5未満・0.5~1未満・1~5未満・5~10未満・10~15未満・20~30未満
充電時間
1時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bosch 掃除機」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)18VコードレスクリーナーBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台ほか
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業連続使用時間(分)約7.5/Ah長さ(mm)273幅(mm)170高さ(mm)77質量(kg)0.9適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9集塵方式カプセル式真空度(hPa)45
マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10BOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能
用途清掃作業、液体の吸引容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)コード長さ(m)5質量(kg)6トラスコ品番496-1269セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター材質ポリアミド樹脂消費電力(W)1100本体質量(g)6000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-11最大風量(L/sec)33
ペーパーバッグ BOSCH(ボッシュ)ペーパーバッグBOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
適合VAC115トラスコ品番166-4464質量(kg)0.053アズワン品番65-1946-67
コードレスマルチクリーナー BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ)18V リチウムイオンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
18V リチウムイオン
ノズルセット BOSCH(ボッシュ)ノズルセットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
トラスコ品番732-5461質量(g)400接続35Φ:35×255アズワン品番65-1940-24
メインフィルター BOSCH(ボッシュ)メインフィルターBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1個
当日出荷
用途GAS10.8V-LI専用フィルタートラスコ品番768-1143材質枠:プラスチック セルロースフィルター質量(g)72本体質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×100×26
マルチクリーナー ペーパーバック BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナー ペーパーバックBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5枚)
当日出荷
適合PAS11-21、PAS12-27F
マルチクリーナーPRO GAS10PS BOSCH(ボッシュ)マルチクリーナーPRO GAS10PSBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付
用途清掃作業、液体の吸引容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)コード長さ(m)5質量(kg)6トラスコ品番495-8551セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター材質ポリアミド樹脂タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで)消費電力(W)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-13最大風量(L/sec)33
部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター関連資料※パーツリスト(0.2MB)
フィルター BOSCH(ボッシュ)フィルターBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
コードレスクリーナー用フィルター
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター仕様GAS14.4V-LIH,GAS18V-LI(H),PAS18LI(LIH)用HEPAフィルタートラスコ品番828-3427寸法(幅W×高さH)(mm)63×73本体質量(g)18
コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)取扱説明書(3.49MB)
10.8Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)10.8VリチウムイオンバッテリーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1189件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(1.4MB)
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)商品タイプ本体真空度(hPa)92質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
メインフィルター BOSCH(ボッシュ)メインフィルターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番213-6971適合機種GAS10、GAS10PS質量(g)380アズワン品番65-1940-36
GAS14.4 18用床用ノズル BOSCH(ボッシュ)GAS14.4 18用床用ノズルBOSCH(ボッシュ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです。
トラスコ品番760-7164適合機種GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GAS14.4V-LIH質量(g)146
ダストカップ BOSCH(ボッシュ)ダストカップBOSCH(ボッシュ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様ダストカップトラスコ品番212-1163
35パイホース VAC115 BOSCH(ボッシュ)35パイホース VAC115BOSCH(ボッシュ)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
トラスコ品番166-4466質量(kg)0.532
HEPAフィルター掃除機 アズワンHEPAフィルター掃除機アズワン
121,100税込133,210
1個
翌々日出荷
仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600付属品交換用フィルター・ケース質量(kg)4電源(V)AC100~120集塵容量(L)6.5風量1.3m3/min(MAX)サイズ(mm)160×310×185アズワン品番1-7574-01静圧(Pa)12.4k(MAX)
床用ノズルセット VAC115 BOSCH(ボッシュ)床用ノズルセット VAC115BOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番166-4460質量(kg)0.068
ノズル VAC115 BOSCH(ボッシュ)ノズル VAC115BOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
トラスコ品番166-4457質量(kg)0.082
床用ノズル BOSCH(ボッシュ)床用ノズルBOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1個
33日以内出荷
床面の広い範囲を一度にお掃除できます。
用途床掃除用、幅広く吸塵。寸法(Φmm)吸じんシステム:35質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×60