カテゴリ
- 研磨材(13)
- 電動工具(12)
- ガレージ機器・整備設備(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「bosch gex125ave」の検索結果

ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118材質ゴム質量(g)56外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシングスポンジ
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE材質ゴム質量(g)56タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125適応一般的な研磨作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(PEX400AE用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7307適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)115タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(PEX400AE用)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)114タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番495-9035適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE材質ゴム質量(g)130タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7340適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7358適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)158タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-33RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7331適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-31RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(GEX125AC/MF用)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ランダムオービットサンダ
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
238インレイGEX125
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GEX125AVE大きさ(インレイ)フル
パッド ランダムサンダ用
(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123
吸じんランダムアクションサンダー(セット品)
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
ランダムサンダー
E-Value(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
ラバーパッドDX
Meltec(大自工業)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ用途ジャッキパッド材質合成ゴム色ブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
ジャッキアタッチメント サイド用
(178件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。用途サイドからのジャッキアップに適合注文コード:70335274、75090444材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39溝幅(mm)8(最狭部)溝深さ(mm)14販売区分業務用
ラバーパッド
Meltec(大自工業)(53件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。 車に優しいゴム製用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド材質ゴム質量(g)約223寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×19内寸法(mm)122