カテゴリ

  • 制御機器(2,152)
    • 受動部品その他関連用品(357)
    • 集積回路(IC)(849)
    • 抵抗(458)
    • 変位・測長・回転角度センサ(92)
    • インダクタ(コイル)(174)
  • 整備工具・収納(301)
  • 学童・教育用品(7)
すべてのカテゴリ

「bourns」の検索結果

2,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDB241-GTR01-504A2 BOURNSPDB241-GTR01-504A2BOURNS(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3296Y-1-222LF BOURNS3296Y-1-222LFBOURNS
319税込351
1個
7日以内出荷
3590S-2-102L BOURNS3590S-2-102LBOURNS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3590S-6-502L BOURNS3590S-6-502LBOURNS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩBOURNS
419税込461
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
3590S-2-502L BOURNS3590S-2-502LBOURNS
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
Bourns ポテンショメータ 500kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 500kΩBOURNS
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
Bourns カウンティング・ダイヤル BOURNSBourns カウンティング・ダイヤルBOURNS
4,698税込5,168
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns ポテンショメータ 250kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 250kΩBOURNS
839税込923
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25WBOURNS
649税込714
1個
5日以内出荷
24 mm長寿命ギターポテンショメータ - PDA24シリーズ. Bourns PDA24シリーズの長寿命な高トルクドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB24シリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。 用途: エレキギター、ベースギター、ギターアンプなど. カーボンエレメント 黄銅ブッシュ 金属シャフト 長はんだラグ 抵抗値許容差: ±15 % 回転防止ピン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
3296W-1-102LF BOURNS3296W-1-102LFBOURNS
329税込362
1個
当日出荷
3296W-1-502LF BOURNS3296W-1-502LFBOURNS
339税込373
1個
翌々日出荷
Bourns ポテンショメータ 500Ω BOURNSBourns ポテンショメータ 500ΩBOURNS
52,980税込58,278
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm奥行き = 12.5mm高さ = 18.25mm許容差 = ±10%温度係数 = ±150ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
H-23-6M BOURNSH-23-6MBOURNS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25WBOURNS(1件のレビュー)
639税込703
1個
5日以内出荷
24 mmギターポテンショメータ - PDB241-GTRシリーズ. Bourns PDB241-GTRシリーズの標準ドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB241-GTRシリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。. 低トルク カーボンエレメント プレーン又はローレット加工のシャフトオプション 金属ブッシュ 金属シャフト リアはんだラグ
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-2-104L BOURNS3590S-2-104LBOURNS
3,598税込3,958
1個
当日出荷
3296W-1-203LF BOURNS3296W-1-203LFBOURNS
339税込373
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ BOURNSBourns リードインダクタBOURNS(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
PDB181-GTR01-504A2 BOURNSPDB181-GTR01-504A2BOURNS
349税込384
1個
当日出荷
Bourns オーディオトランス BOURNSBourns オーディオトランスBOURNS
379税込417
1個
翌々日出荷
Bourns LM-NP 1000シリーズオーディオトランス
仕様一次インピーダンス = 600Ω二次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 66Ω二次DC抵抗 = 66Ω寸法 = 17.7 x 17.7 x 12.6mm実装タイプ = シャーシマウント奥行き = 12.6mm長さ = 17.7mm幅 = 17.7mm最低温度 = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 50kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 50kΩBOURNS
229税込252
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns インダクタキット BOURNSBourns インダクタキットBOURNS
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
DC/DC回路コンディショニングラボキット - CCAUTO-LAB1. DC/DC回路コンディショニングラボキット、CCAUTO-LAB1は、自動車電源及びモータードライブの回路保護及び回路コンディショニング用途で使用するコンポーネント一式を提供します。主な特徴. 過電圧保護 スナバーネットワーク EMI及びコモンモードフィルタリング ESD防止
仕様キット内容物 = フェライトコア個数 = 44RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns サージアレスタ BOURNSBourns サージアレスタBOURNS
139,800税込153,780
1箱(4個)ほか
7日以内出荷
Bourns LANイーサネットトランス BOURNSBourns LANイーサネットトランスBOURNS
1,498税込1,648
1袋(3個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTB0143-2010BPB103 BOURNSPTB0143-2010BPB103BOURNS
929税込1,022
1個
当日出荷
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ BOURNSBourns 表面実装 リセッタブルヒューズBOURNS
629税込692
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
PTA4543-2015DPB103 BOURNSPTA4543-2015DPB103BOURNS
289税込318
1個
当日出荷
Bourns オーディオトランス BOURNSBourns オーディオトランスBOURNS
699税込769
1袋(2個)
7日以内出荷
Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
仕様一次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 115Ω二次DC抵抗 = 115Ω寸法 = 12.8 x 7.5 x 9mm実装タイプ = 表面実装終端タイプ = はんだ奥行き = 9mm長さ = 12.8mm幅 = 7.5mm絶縁電圧 = 1.5kVRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns  モジュラコンタクト BOURNSBourns モジュラコンタクトBOURNS
4,198税込4,618
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 4取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金定格電流 = 3A定格電圧 = 60 VRoHS指令(10物質対応)対応
MOV-14D471K BOURNSMOV-14D471KBOURNS
63税込69
1個
当日出荷
Bourns 半固定抵抗器 100Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 100ΩBOURNS
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PEC12R-4220F-S0024 BOURNSPEC12R-4220F-S0024BOURNS
229税込252
1個
当日出荷
H-516-6A BOURNSH-516-6ABOURNS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Bourns インダクタキット BOURNSBourns インダクタキットBOURNS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
H-46-6A BOURNSH-46-6ABOURNS
4,998税込5,498
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
PDB182-K220K-104B BOURNSPDB182-K220K-104BBOURNS
339税込373
1個
当日出荷
H-22-6A BOURNSH-22-6ABOURNS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTA6043-2015DPA103 BOURNSPTA6043-2015DPA103BOURNS
309税込340
1個
当日出荷
PTV111-3415A-B103 BOURNSPTV111-3415A-B103BOURNS
229税込252
1個
当日出荷
...