カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boxtm-802」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能材質(本体)強化PBT使用温度範囲(℃)-25~100適合電線(mm2)(最大)2保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)難燃性UL94V-0材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1耐電圧(V/min)AC2500
防水型中継ボックス 東洋技研防水型中継ボックス東洋技研
279税込307