カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boxtm1001」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • 樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB ユーボン

    樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB

    ユーボン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
    仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR
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
"boxtm1001" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷