カテゴリ
- 農業・園芸資材(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「boxy next 20」の検索結果

BOXY NEXT
タカギ(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
BOXY NEXT
タカギ(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。用途屋外散水用。 スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。 収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。 お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。カバーあり使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×401×402ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
タカギ ホースリール BOXYツイスター
タカギ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレスカバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
オーシャン
グリーンライフ(57件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付仕様中黒防藻ホース適合丸型蛇口外径16mm材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15巻取形式手動
ホースリール オーロラBASE
タカギ¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷カバーなし色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ジェニアス
グリーンライフ(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなし色ブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
NANO NEXT
タカギ(25件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。カバーありキャスターなし適合ホースサイズ内径7.5mmシャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー巻取形式手動
タカギ ホースリール オーロラNANO
タカギ¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ステンホースリール
ハタヤリミテッド(50件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
水まきホース
TOYOX(トヨックス)(61件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水特性耐寒、防藻
ホースリール オーロラBASE PLUS
タカギ¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷カバーなし色(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ウェイビーキューブ
グリーンライフ(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷スイングガイドで手を汚さず巻ける! ホースを左右に自然移動! BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止! 丸型の蛇口外径16mmに適合します。付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付仕様耐寒・耐圧ホースカバーあり色ライトグレーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)17適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
サイクロンウォッシャー
タカギ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。 サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。 勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。 先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。 車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。 通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。色ブラック質量(g)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886パターン4種類シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
タフギアサイクロン
タカギ(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)260適合ホース外径(Φmm)21まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
サイクロンウォッシャー ヘッド部
タカギ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。トラスコ品番695-7901長さ(mm)160幅(mm)120奥行(mm)40使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
洗車革命アクアスナイパー
EIGERTOOL(アイガーツール)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能! 電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード! ワンタッチ装着!即発射!! 傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。 実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。 角度調整MAX300° 無段階水圧調整レバー。 洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber全長(mm)約790(カップリング含む)質量(g)332耐熱温度(℃)40パターン8パターン耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)
タカギ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ノズル 散水用 ロング
(85件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。材質ABS樹脂全長(mm)770質量(g)255適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
ロングノズルグリップ(BK)
タカギ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK用途補修部品トラスコ品番542-9320高さ(mm)80
スーパージェットロングノズル
グリーンライフ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂質量(g)300タイプ角度調整式寸法(cm)80×5.9×6.1適合ホース内径(Φmm)12~15までパターン3種類シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット