カテゴリ
- 家電(9)
- マイク(8)
- 安全用品(1)
- マイク(1)
- 測定用品(10)
- 顕微鏡その他関連用品(1)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 理美容(2)
- 食品・飲料(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- BOYA(9)
- マイクロネット(10)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- ロート製薬(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ホテイフーズ(2)
- P・O・Pトレーディング(2)
- TRUSCO(1)
- ヤマト産業(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1)
- トーダイ(1)
- 北正(1)
- ハヤシ商事(1)
- スミノエ(1)
- ライソン(1)
エコロジープロダクト
「boya」の検索結果

ワイヤレスマイク
BOYA¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷USB-Cデバイスに対応した軽量ワイヤレスデュアルマイク。手軽に配信をスタートしたい方向けのエントリーモデル。トランスミッターはフル充電の状態から、最大9時間の連続使用を実現。レシーバーは接続デバイスから電源が供給されるので充電不要です。レシーバーにはデバイス充電用のUSB-Cポートが搭載されており、USBケーブルを通じて接続したデバイスの充電が可能。トランスミッターのNRボタンをクリックすることで、簡単にノイズキャンセリングをオンにすることができます。セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、ウィンドスクリーン ×2、USB-A - USB-Cケーブル ×2質量(g)トランスミッター:9.5、レシーバー:6連続使用時間(時間)約9動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)サイズ(mm)トランスミッター:53.1×18.3×10.2、レシーバー:45×23.8×12.5
コンパクトワイヤレスマイク オールインワン
BOYA¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK。付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1色黒質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子連続使用時間トランスミッター:約10時間、レシーバー:約6時間充電時間約1.5時間サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
コンパクトワイヤレスマイク
BOYA¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。適合信号対雑音比:>80dB周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間
ワイヤレスマイク
BOYA¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1質量(g)送信機:約24 受信機:約29連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/USB-C対応/ブラック/2年保証
BOYA¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷親指サイズの送信機の重量はわずか5g。ポップでオシャレなデザインが、あらゆるシーンにマッチします。何も付けていないかのような軽やかさで、ハイクオリティな録音が可能です。AI駆動のニューラルネットワークチップを搭載。70万以上のオーディオサンプルと2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現します。従来のノイズキャンセリングとは異なり、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去し、自然でスタジオ品質のクリアさを保ちます。48kHz/24bitのサンプリングレートによる録音により、声の繊細なニュアンスまで忠実に再現。どこでもスタジオ品質のサウンドを録音します。80dBの高い信号対雑音比(SNR)により、背景の不要なノイズを最小限に抑え、クリアな音質を確保しています。最大120dBの音圧レベルにも対応しており、突然の大きな声でも歪みのない録音が可能です。また、BOYA Centralアプリでモノラルとステレオの切り替えも可能なので、自由度の高い編集が可能になります。送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。BOYA Central アプリを使用することで、イコライザーやノイズキャンセリングの強度、セーフティートラックの設定や6段階のゲイン調整など、より便利に使用可能です。セーフティートラックとは:バックアップとして-12dBで録音する機能です。リアルタイムで音量を監視する自動リミッターが、突発的なピーク音を瞬時に調整し、大切な録音の失敗を防ぎます。送信機単体で最大6時間の使用が可能。ケースを使った充電と組み合わせることで最長30時間の使用を実現します。
小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/Lightning・USB-C対応/ブラック/2年保証
BOYA¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷親指サイズの送信機の重量はわずか5g。ポップでオシャレなデザインが、あらゆるシーンにマッチします。何も付けていないかのような軽やかさで、ハイクオリティな録音が可能です。AI駆動のニューラルネットワークチップを搭載。70万以上のオーディオサンプルと2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現します。従来のノイズキャンセリングとは異なり、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去し、自然でスタジオ品質のクリアさを保ちます。48kHz/24bitのサンプリングレートによる録音により、声の繊細なニュアンスまで忠実に再現。どこでもスタジオ品質のサウンドを録音します。80dBの高い信号対雑音比(SNR)により、背景の不要なノイズを最小限に抑え、クリアな音質を確保しています。最大120dBの音圧レベルにも対応しており、突然の大きな声でも歪みのない録音が可能です。また、BOYA Centralアプリでモノラルとステレオの切り替えも可能なので、自由度の高い編集が可能になります。送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。BOYA Central アプリを使用することで、イコライザーやノイズキャンセリングの強度、セーフティートラックの設定や6段階のゲイン調整など、より便利に使用可能です。セーフティートラックとは:バックアップとして-12dBで録音する機能です。リアルタイムで音量を監視する自動リミッターが、突発的なピーク音を瞬時に調整し、大切な録音の失敗を防ぎます。送信機単体で最大6時間の使用が可能。ケースを使った充電と組み合わせることで最長30時間の使用を実現します。
コンパクトワイヤレスマイク
BOYA¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷BOYA mini2は、スマートフォンでの動画撮影やライブ配信、インタビュー収録を手軽に高音質化したい個人クリエイターや動画初心者に最適なワイヤレスマイクです。コンパクトで軽量な送受信機により持ち運びがしやすく、装着もクリップで簡単に行えるため、外出先での撮影やVlog制作にもぴったり。AIにより最適化されたノイズキャンセリングでクリアな音声収録ができ、スマホ直結で特別な設定が不要な点も魅力です。充電ケース付きで長時間使用できる点も実用性を高めています。また、mini2には-01と-02のバリエーションがあり、主な違いは対応端子です。-01はLightning端子を採用しており主にiPhone向け、-02はUSB-C端子でAndroidスマホや一部のiPad、PCに対応しています。使用するデバイスに合わせて選べるため、購入時の失敗が少ないのもポイント。これから動画制作を始めたい人から、手軽に音質を向上させたい中級者まで幅広くおすすめできる一台です。連続使用時間約6時間周波数特性20Hz~20kHzサンプリングサンプリング/ビットレート:48kHz/24bit動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性極性パターン:無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラル、ステレオ、セーフティートラック雑音指数(dB)信号対雑音比:>80dBオーディオ入力内蔵マイクカプセル
ワイヤレスマイク BOYAMIC2
BOYA¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷コンテンツ制作やライブ配信に最適な2.4GHzミニワイヤレスマイクシステム。32bit float(フロート)録音対応で高音質録音が可能、送信機には8GBの内蔵ストレージを搭載。最大-40dBノイズの低減を実現するAIアクティブノイズキャンセリング機能により、クリアな音声で収録が可能です。最大4台まで同時接続でき、スマホやカメラなど幅広い機器に対応。AMOLEDタッチスクリーン付き受信機で直感的に操作でき、充電ケース付きで持ち運びも便利です。仕様●【RF出力電力】トランスミッター:<10dBm、レシーバー:<10dBm●サンプリングレート:48kHz●データ転送ポート:USB-C●ビットレート:24 / 32bit●モニタリングポート:3.5mmTRSヘッドホン端子●画面:1.1インチAMOLED●充電サイクル:2回以上使用可能(送信機×2台)●信号変調:トランスミッター:ガウス周波数シフト・キーイング、レシーバー:ガウス周波数シフト・キーイングセット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-C ケーブル×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1寸法(mm)トランスミッター:40×25.4×19.76、レシーバー:53.6×28.2×24.1、充電ケース:112×45.5×57.6質量(g)トランスミッター:20.5、レシーバー:29.5、充電ケース:176電源内蔵リチウムイオン電池感度≧-32dB連続使用時間トランスミッター:約9時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オフ)、レシーバー:約6時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オン)、約15時間(送信機×2+受信機×1)周波数特性トランスミッター:20Hz~20kHz、レシーバー:20Hz~20kHz充電時間トランスミッター:約1.75時間、レシーバー:約2時間、充電ケース:約2.5時間(5V/2.5A)バッテリー容量(Ah)220保証期間2年間S/N比トランスミッター:≧90dB、レシーバー:≧90dB音圧レベル(dB)115 SPL歪率(%)≦0.1電源供給USB-Cポート動作温度(℃)トランスミッター:-20~50、レシーバー:-20~50、充電ケース:-20~50バッテリー容量(mAh)トランスミッター:220、レシーバー:430、充電ケース:2900アンテナトランスミッター:PIFA(板状逆Fアンテナ)、レシーバー:PIFA(板状逆Fアンテナ)保管温度(℃)トランスミッター:-20~50、レシーバー:-20~50、充電ケース:-20~50指向性マイク:無指向性伝送方法トランスミッター:2.4GHzデジタル周波数帯、レシーバー:2.4GHzデジタル周波数帯無線通信方式モノラル、ステレオ、セーフティトラックリファレンスレベル-20~-42dBu(マイク入力0dBゲイン)通信距離(m)300(障害物や干渉のないオープン環境で測定。障害物がある場合、約60m)オーディオ入力内蔵コンデンサーマイクカプセルオーディオ出力USB-C / 3.5mmアナログ出力ストレージ8GB
デスクトップ コンデンサーマイク
BOYA¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷BOYAのUSBデスクトップコンデンサーマイクCM30とCM40は、テレワークやオンライン会議、ゲーム配信、ボイス収録などで手軽に高音質を実現したいユーザーに向けたモデルです。どちらもUSB接続でPCに簡単に接続でき、ドライバー不要ですぐ使えるため、配信初心者や音質改善を目指すビジネスユーザーに最適。クリアでナチュラルな音声収録が可能で、周囲の雑音を抑えつつ話し声をしっかり拾える点も魅力です。デスクに置くだけのシンプルな設置性も、在宅環境にフィットします。CM30とCM40の主な違いは機能性と表現力にあります。CM30はシンプル設計で、手軽に音質をグレードアップしたい入門者向けのモデル。一方CM40は、ゲイン調整やミュート機能など操作性が強化されており、配信者やポッドキャスターなど、より音質や収録環境にこだわるユーザーに適しています。用途やこだわりのレベルに応じて選べるラインナップで、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるシリーズです。寸法(mm)290×102×102 (グースネック展開時)質量(g)185タイプコンデンサーマイクロホン接続方式USB-C および USB-A感度ー38dB±3dB周波数特性50Hz~20kHz角度調整範囲グースネック角度調整:360°極性極性パターン:無指向性オーディオ入力9.7mm 内蔵マイクカプセル
汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞>
マイクロネット(5件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット当日出荷<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。トラスコ品番434-5045セット内容アセ枠材質本体:真鍮質量(kg)2.6接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)4低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.4~2.5二次側圧力(MPa)0.02~0.098
ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ
SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)¥489税込¥5381個(300mL)当日出荷手肌をしっかり殺菌・消毒。アミノ酸うまれのうるおい成分配合。ピュアアクアの香り。用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。タイプ泡液性弱アルカリ性医薬品医療機器等法医薬部外品![抗菌ジャンボ野菜水切り器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88705583-140318-02.jpg)
抗菌ジャンボ野菜水切り器
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS
18-0 クレーバー レボ薬味トング
トーダイ(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷先端がつかみやすいように丸みを帯びた形状になっており、そのまま置いても卓上につかず衛生的です。全長(mm)103TKG品番9-1988-1501TKG品番(2017)6-1781-2401
肌研 薬用極潤スキンコンディショナー
ロート製薬¥1,198税込¥1,3181個(170mL)当日出荷荒れがちな肌を健康的な肌に導く化粧水。抗炎症成分(グリチルリチン酸、イプシロン-アミノカプロン酸)を配合し、ニキビや肌荒れを防ぎます。 さらに2つの和漢植物エキスを含む5つのうるおい成分を配合。肌にすーっとなじんでうるおいを与え、透明感のあるふっくらやわらかな肌へ導きます。 健康な素肌と同じ弱酸性、無香料、無着色、鉱物油フリーシリーズ肌ラボ(肌研)香り無香料
ボヤージュ
ハヤシ商事¥529税込¥5821個(4ロール)翌日出荷厳選した天然パルプだけを使用し、独自の配合で丁寧に抄きあげました。「柔らかくてしなやか」な肌触り。 「一度使うとやめられない」「誰かにオススメしたくなる」多くのリピーター様から愛されている紙質の商品です。 絵柄は全5柄!飽きずに楽しめるデザインです。種別芯あり材質パルプ幅(mm)114色ホワイトタイプダブル長さ(m)30色(柄)フランス風プリント香り無香料
肌研 薬用極潤スキンコンディショナー
ロート製薬¥999税込¥1,0991個(170mL)翌日出荷「肌研薬用極潤スキンコンディショナー」は、荒れがちな肌を健康的な肌に導く化粧水。 抗炎症成分(グリチルリチン酸、イプシロン-アミノカプロン酸)を配合し、ニキビや肌荒れを防ぎます。 さらに2つの和漢植物エキスを含む5つのうるおい成分を配合。 肌にすーっとなじんでうるおいを与え、透明感のあるふっくらやわらかな肌へ導きます。 健康な素肌と同じ弱酸性、無香料、無着色、鉱物油フリー。 エコなつめかえ用もご用意しました。シリーズ肌ラボ(肌研)香り無香料商品タイプ詰替え
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
マイクロネット¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボ山型ツールボックス
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷付属品中皿仕様シリンダ錠(別売)取付可材質(本体・中皿)スチール色ブルー外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)280有効内寸法・奥行(mm)273有効内寸法・高さ(mm)130
サザエのつぼ焼取り
北正¥329税込¥3621個翌々日出荷材質鉄・鉄クロームメッキ質量(kg)0.016直径×長さL(Φmm×mm)(大)30×65(小)10×55TKG品番9-2107-2501TKG品番(2017)6-1943-2901
ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ各種
SARAYA(サラヤ)¥659税込¥7251個(500mL)翌々日出荷アミノ酸生まれのうるおい成分配合した薬用泡ハンドソープ。手指・環境消毒シリーズと統一デザインに。精油100%ユーカリミントの香り。合成香料から天然精油になりました。手洗い後、香りまでスッキリ。食品衛生の現場で認められる、プロ品質のハンドケアをご家庭にも。毎日何度も洗う手にやさしいうるおい処方。医薬品医療機器等法医薬部外品販売名薬用BVR泡ハンドソープ(em)
ジャンボ焼き鳥グリル
ライソン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ジャンボ焼き鳥も焼けるビッグサイズ。家飲みのお供に大好評の焼き鳥グリルが、ジャンボ焼き鳥も焼けるビッグサイズに進化しました!。業務用スーパーなどで売られている大量の冷凍焼き鳥も、手軽に美味しく焼き上げます。卓上でアツアツの本格焼き鳥を。晩酌やリモート飲みにピッタリです。温度調節機能付き。ダイヤル式でお好みの温度に調節できます。焼き過ぎて焦がすことなく、アツアツを最後まで楽しめます。最大650W。普通サイズの焼き鳥もたっぷり焼ける。普通サイズの焼き鳥なら1度にたくさん焼けるので、家族での食事やホームパーティでも楽しめます。目の前で焼きあがる焼き鳥にお子様も大喜びです。余分な油を落として美味しくヘルシー。炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。お手入れしやすい。焼き網とトレイは取り外して丸洗いできます。お手入れ簡単・清潔です。
ホテイ つぼ焼風味 65gx24
ホテイフーズ¥9,598税込¥10,3661ケース(65g×24個)3日以内出荷トップシェルを炭火で香ばしく焼き上げ、焦がし醤油でつぼ焼風に仕上げました。タイプ常温入数1セット(24個入)
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)
マイクロネット¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
クジラボヤージュ
スミノエ¥3,800~税込¥4,180~1枚4日以内出荷から6日以内出荷仕様形状記憶加工付、共生地タッセル付性能洗濯機で丸洗い可幅(cm)100倍率1.5倍ヒダ(2ッ山)フック形状Aフック遮光性能2級組成(タテ)ポリエステル100%、(ヨコ)ポリエステル100%
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)
マイクロネット¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)
マイクロネット¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
マンボ柳刃鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷細かな塗り付け、仕上げに材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】110幅(mm)【鏝】50寸法(mm)220×60×50質量(g)76タイプ柳刃板厚(mm)0.3柄長さ(mm)120
<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)
マイクロネット¥229,800~税込¥252,780~1セット4日以内出荷・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP
マイクロネット¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)
マイクロネット¥279,800税込¥307,7801セット4日以内出荷・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)
マイクロネット¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)
マイクロネット¥289,800~税込¥318,780~1セット4日以内出荷・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
つぼ焼風味65g
ホテイフーズ¥19,100税込¥20,6281ケース(65g×48個)5日以内出荷寸法(mm)77×77×33質量(g)65原材料トップシェル、醤油(大豆・小麦を含む)、発酵調味料、砂糖、鰹節エキス、ロースト醤油ペースト、食塩、昆布エキス/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、カラメル色素、香料、フィチン酸、香辛料抽出物アレルギー小麦・大豆栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:61kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:1.3g、たん白質:9.8g、炭水化物:4.5g
のぼり 壺屋焼
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジ文字内容壺屋焼タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり ニシ貝つぼ焼き
P・O・Pトレーディング¥2,898税込¥3,1881枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
















![抗菌ジャンボ野菜水切り器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88705583-140318-02.jpg)