カテゴリ
- 農業機械(243)
- 制御機器(130)
- 安全保護具(36)
- 家電(28)
- メカニカル部品(27)
- 清掃用品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 電気材料(23)
- 自動車補修部品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 作業工具(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定用品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 作業服(14)
- 安全用品(13)
- バイク部品(11)
- 建築金物(11)
- オフィス家具(10)
- 切削工具(10)
- 自転車部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(239)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(80)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- ケルヒャー(26)
- ダイキン工業(22)
- CKD(21)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 協育歯車(14)
- 神保電器(14)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- コクヨ(12)
- 岩田製作所(11)
- 日東工業(10)
- サン電子(9)
- omron(オムロン)(8)
- 東芝(7)
- ベッセル(6)
- ダイヤトレンド(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bp-02」の検索結果

延長採取棒NO.350BP-2
ガステック¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から6日以内出荷上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB
ケルヒャー¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB
ケルヒャー¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
フルーツ容器 BPフルーツ2SW クリア パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥2,598税込¥2,8581袋(100点)5日以内出荷汎用フルーツ用トレーです。再生原料を一部使用しています。材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11.4
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場
麻場¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド ピンク パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥3,298税込¥3,6281袋(100点)5日以内出荷旬の果物に合わせたカラーバリエーション豊富なフルーツ用トレーです。底面の窓からは鮮度確認も可能です。再生原料を一部使用しています。材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11.4
フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド ムラサキ パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥3,298税込¥3,6281袋(100点)5日以内出荷旬の果物に合わせたカラーバリエーション豊富なフルーツ用トレーです。底面の窓からは鮮度確認も可能です。再生原料を一部使用しています。材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11.4
フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド グリーン パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥3,298税込¥3,6281袋(100点)5日以内出荷旬の果物に合わせたカラーバリエーション豊富なフルーツ用トレーです。底面の窓からは鮮度確認も可能です。再生原料を一部使用しています。材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11
フルーツ容器 BPフルーツ2SWマド 黒 パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥3,298税込¥3,6281袋(100点)5日以内出荷中身を引き立たせるフルーツ用トレーです。底面の窓からは鮮度確認も可能です。再生原料を一部使用しています。材質A-PET寸法(mm)200×120×46質量(g)11.4
バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)
麻場¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.15
バンパープロ BP2型
岩田製作所¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン厚さ(mm)7色黄×黒タイプBP2寸法(縦×横)(mm)26×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
バックパック LCS-BP2
SONY(ソニー)¥12,500税込¥13,7501個6日以内出荷フレキシブルに使える3wayのキャリングスタイル。撮影者の好みや撮影シチュエーションに応じて、機材が多いときに背負って楽に持ち運びできる「バックパック」、アウトドアや移動撮影の際も肩にかけたまま機材を取り出すことができて便利な「ライトスリング」「レフトスリング」の3つのキャリングスタイルから選んで使用できます。機材に合わせてレイアウトを変えられるメインコンパートメント。収納スペースを仕切るディバイダーは、機材に合わせて配置を変更可能。裏地にはシナバーカラーを採用し、収納物が一目で分かります。標準ズームレンズDT 16-50mm F2.8 SSMを装着したα77に加えて、レンズを2本※とフラッシュなどの小物または縦位置グリップが一緒に入る豊富な収納力を備えています。※レンズは70-300mm F4.5-5.6 G SSMサイズまで収納可能。機材の運搬や屋外撮影の利便性を追求したポケット・レインカバー。左右のサイドポケットはバックパックを背負いながらでも中身の出し入れがしやすく、レンズキャップやドリンクボトルを収納するのに便利です。サイドベルトを使用すれば、小型の三脚もしくは一脚も収納可能。一体型のレインカバーは、山などの天候の変わりやすいロケーションでの撮影にも重宝します。材質ポリエステル質量(g)(約)900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×400×150
バンパープロ コーナージョイント BP2型用
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン形状コーナー用色黒寸法(縦×横)(mm)45×45取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
バンパープロ BP2
八幡ねじ¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。トラスコ品番521-9478材質ポリウレタン(PU)幅(mm)26厚さ(mm)7色黄/黒高さ(mm)26長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度![テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 薄型 [Tab]キー・[00]キー エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26608226-260331-04.jpg)
テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 薄型 [Tab]キー・[00]キー
エレコム¥4,798税込¥5,2781個当日出荷最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®;タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®;薄型テンキーパッド。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1色ブラック質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5通信方式GFSK方式キー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)接続台数1台のみ電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 替えペン先
コクヨ(1件のレビュー)¥89税込¥981パック(3本)当日出荷ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>の専用替えペン先です。材質(ペン先)PET、(交換具)R-PP商品タイプ交換用ペン先繰り返し・詰め替え対応
PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
N.B.A.A.ヘアピン
N.B.A.A¥1,798税込¥1,9781個(160g)当日出荷から3日以内出荷美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。成分炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
<ARCHISS>ポール固定専用モニターアーム
アーキサイト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷モニターをメタルラックやポールに設置 メタルラックや既存のポール(丸パイプ)に固定するタイプのモニターアームです。最大で6kg、32インチまでのモニターに対応します。取り付けるポール(丸パイプ)が本製品+モニターの重量を支えられるか確認した上、取り付けてください。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターは360°(±180°)回転するので、縦方向など好きな位置にして使用できます。左右パン方向に180°(±90°)、上下チルト方向に60°(±30°)角度を付けられます。また、直径30~55mmの丸パイプに固定することができるため、多くのメタルラックに対応します。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
インナーケーブル保護ブーツ
ALLIGATOR(アリゲーター)(11件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ長さ(mm)35色ブラック
バリトリビットハード
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から24日以内出荷小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンカート
河淳¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷丸洗い可能のクリンネス性に優れた樹脂タイプです。材質(本体)PP、(ハンドル)ステンレス、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)85(4輪自在)
ディスクブレーキパッド(Trail)
Vesrah(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド
Vesrah¥2,998税込¥3,2981セット(2個)4日以内出荷から8日以内出荷初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
ディスクブレーキパッド(DH)
Vesrah(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
...






















![テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 薄型 [Tab]キー・[00]キー エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26608226-260331-04.jpg)