カテゴリ

  • 清掃用品(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 研磨材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 溶接用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-150」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドベース BP-150 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイドベース BP-150TAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
適合機種PA-6612・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)用
BP-150LiⅡ ペンギンワックスBP-150LiⅡペンギンワックス
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
アンチブラインド機能付きベース  BP-150A TAKEX(タケナカエンジニアリング)アンチブラインド機能付きベース BP-150ATAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
適合機種PA-6612・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
BP-150Li用パッド台 ペンギンワックスBP-150Li用パッド台ペンギンワックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
イノベーター15D、BP-150用パッド台 ペンギンワックスイノベーター15D、BP-150用パッド台ペンギンワックス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
プラスチック製でサビや腐食がありません。
用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1138適合本体9350材質プラスチック質量(kg)1.9高さ(mm)65直径(mm)3802018年トラスコ掲載ページ9 0119
BP-150Li用ガード(飛散防止) ペンギンワックスBP-150Li用ガード(飛散防止)ペンギンワックス
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
BP-150Li用ナイロンブラシ ペンギンワックスBP-150Li用ナイロンブラシペンギンワックス
24,880税込27,368
1個
7日以内出荷
カメラ用リュック タホ BP150 Loweproカメラ用リュック タホ BP150Lowepro
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
収納例:レンズ付一眼レフカメラ+交換レンズ1本+スピードライト+その他小物アクセサリーなどが収納可能バック前面が大きく開き、中の機材へのアクセスや可動式仕切りの取り付け取り外しがしやすい。前面のジッパー付きのポケットはペンやスマートホン、タブレットなどパーソナルアイテムを整理・収納可能。柔らかいパッド入りのショルダーストラップ、背面にメッシュの素材を使用し快適に背負える。側面にはJOBYゴリラポッド3Kなどの小型三脚の取付けが可能
質量(kg)0.8外形寸法(cm)27.5×21.7×40.3寸法(cm)カメラ収納ケース:22×12.5×25、タブレット収納スペース:24 × 2 × 26.5内寸(cm)25.5×12.8×36
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L50×W37)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
627税込690
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
コスモ クリーンカット コスモ石油コスモ クリーンカットコスモ石油(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
5,565税込6,122
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット岩田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドひっぱりニッパ JAPPY結束バンドひっぱりニッパJAPPY
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
結束ひっぱりニッパー スリーピークス結束ひっぱりニッパースリーピークス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
キャノンL形ブラケット CLOVER(クローバ)キャノンL形ブラケットCLOVER(クローバ)
769税込846
1個
5日以内出荷
15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回幅(mm)400質量(kg)27(バッテリー含む)高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])無負荷:180(Normal)/240(High)ハンドル高さ(mm)1260連続使用時間(分)50~70バッテリーLV925充電時間(時間)1使用充電器CLQ-1パッドサイズ(inch)15
ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコねじ止め打掛 (ステンレス製)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
木ねじ付き。
材質SUS304仕上電解研磨
防爆  ピンセット HAMACO防爆 ピンセットHAMACO
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
BIBILAB BIBILABBIBILABBIBILAB
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
人型にデザインした等身大の抱き枕。好みのウィッグやコスチュームで推しをリアル再現人を抱きしめているような安心感、弾力のある抱き心地、肌触りの良いxx生地を追求した抱き枕。 ・材質 カバー:ポリエステル95%・ポリウレタン5% 中材;粒綿ポリエステル100% 芯材:EPE
水耕栽培育苗用 発泡スチロール黒パネル 150穴 ホワイトバリーン水耕栽培育苗用 発泡スチロール黒パネル 150穴ホワイトバリーン
20,980税込23,078
1セット(15枚)
4日以内出荷
植物工場や水耕栽培等に利用するための苗の栽培に使用できる育苗パネルです。穴がテーパー構造になっているため、苗の取り出しが容易です。軽量で断熱性が高い発泡スチロール製。
用途植物工場や水耕栽培用の苗の育成に穴径(Φmm)表:23、裏:22外寸(mm)525×340×30
交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用)omron(オムロン)
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU150SW、BU3002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
外科ピンセット 無鈎 BPシリーズ 荒川製作所外科ピンセット 無鈎 BPシリーズ荒川製作所
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
外科ピンセット 有鈎 BPシリーズ 荒川製作所外科ピンセット 有鈎 BPシリーズ荒川製作所
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
棚柱収納システム用樹脂ボックス LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用樹脂ボックスLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。 本体が樹脂のため軽量です。 プレートにワンタッチで取り付けられます。 取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂耐荷重(N)19.6質量(g)195仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
SUS304パンチングクリーンベンチ TRUSCOSUS304パンチングクリーンベンチTRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
交換用バッテリーパック omron(オムロン)交換用バッテリーパックomron(オムロン)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
交換バッテリパック(BN150XR、BN100XR用)
付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BN150XR、BN100XR幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約7.9高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
15 インチ ビルドプレート (Mega 8K V2用) Phrozen15 インチ ビルドプレート (Mega 8K V2用)Phrozen
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
Mega 8K V2向け交換用ビルドプレートです。
15 インチ ビルドプレート(Mega 8K S用) Phrozen15 インチ ビルドプレート(Mega 8K S用)Phrozen
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
Mega 8K S向け交換用ビルドプレートです。
15 インチ ビルドプレート (Mega 8K用) Phrozen15 インチ ビルドプレート (Mega 8K用)Phrozen
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
Mega 8K向け交換用ビルドプレートです。
MacBookPro15インチ用フィルム高精細反射防止 ナカバヤシMacBookPro15インチ用フィルム高精細反射防止ナカバヤシ
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
高精細反射防止高精細ディスプレイ用フィルムを貼った後、特殊シリコン層吸着部が時間経過とともに気泡を分散し目立たなくなります。気泡サイズにより消えない場合があります。
適合機種Mac Book Pro 15inch 2016モデル材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜取付シリコン吸着機能高精細反射防止対応インチサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応反射防止対応
20Wソーラー150Wイインバーターセット KAUSMEDIA20Wソーラー150WイインバーターセットKAUSMEDIA
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
タンク(BP130LiⅡ・150Li用) ペンギンワックスタンク(BP130LiⅡ・150Li用)ペンギンワックス
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
カッチングダクト ユーボンカッチングダクトユーボン
489税込538
1本
11日以内出荷から29日以内出荷
丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。