カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「bp-150-1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット岩田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
水耕栽培育苗用 発泡スチロール黒パネル 150穴 ホワイトバリーン水耕栽培育苗用 発泡スチロール黒パネル 150穴ホワイトバリーン
20,980税込23,078
1セット(15枚)
4日以内出荷
植物工場や水耕栽培等に利用するための苗の栽培に使用できる育苗パネルです。穴がテーパー構造になっているため、苗の取り出しが容易です。軽量で断熱性が高い発泡スチロール製。
用途植物工場や水耕栽培用の苗の育成に穴径(Φmm)表:23、裏:22外寸(mm)525×340×30
15 インチ ビルドプレート (Mega 8K用) Phrozen15 インチ ビルドプレート (Mega 8K用)Phrozen
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
Mega 8K向け交換用ビルドプレートです。
MacBookPro15インチ用フィルム高精細反射防止 ナカバヤシMacBookPro15インチ用フィルム高精細反射防止ナカバヤシ
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
高精細反射防止高精細ディスプレイ用フィルムを貼った後、特殊シリコン層吸着部が時間経過とともに気泡を分散し目立たなくなります。気泡サイズにより消えない場合があります。
適合機種Mac Book Pro 15inch 2016モデル材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜取付シリコン吸着機能高精細反射防止対応インチサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応反射防止対応
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
9Ah Li-ionバッテリー ペンギンワックス9Ah Li-ionバッテリーペンギンワックス
73,900税込81,290
1台
3日以内出荷
急速充電器対応9Ahバッテリー。 持ちやすさも考えたニューケースデザイン。 高い安全性・小型・高出力。 メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150-NNOK
469税込516
1個
5日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150N部品番号NOK:CO00081-BJIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置 omron(オムロン)無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置omron(オムロン)
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
自由落下実験器(Go Direct)(黒板用) ナリカ自由落下実験器(Go Direct)(黒板用)ナリカ
65,000税込71,500
1セット
7日以内出荷
センサを使った自由落下の黒板実験超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-NNOK
539税込593
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260関連資料(480KB)