カテゴリ
- 清掃用品(11)
- 厨房用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- リビラック(6)
- 日本サニパック(5)
- 三星産業貿易(3)
- SIEMENS(2)
- カナレ電気(1)
- 福助工業(1)
- HEIKO(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 日本技研工業(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- JKL COMPONENTS(1)
エコロジープロダクト
「bp-20 袋」の検索結果

ゴミ袋 エコノミータイプ
(724件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(100枚)ほか当日出荷薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ販売区分業務用
ゴミ袋
(823件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1箱(100枚)当日出荷高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ゴミ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100販売区分業務用
サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚
日本サニパック(7件のレビュー)¥449税込¥4941セット(100枚)当日出荷薄手タイプの室内用のポリ袋です。 事務所等のゴミ箱に最適です。トラスコ品番783-9227材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)382入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)400×500
おトクな増量30L白半透明
日本サニパック(40件のレビュー)¥399税込¥4391個(30枚)当日出荷30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。材質LLDPE入数(枚)30容量(L)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
Nシリーズポリ袋
日本サニパック(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1冊(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 エコノミータイプ
(532件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)ほか当日出荷リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
スマートC20ー30L
日本サニパック(23件のレビュー)¥599税込¥6591個(50枚)当日出荷20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。材質HDPE入数(枚)50容量(L)20~30寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L
(8件のレビュー)¥779税込¥8571パック(100枚)欠品中環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013色半透明入数(枚)100容量(L)20縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
ポリ袋
(1124件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100販売区分業務用
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A10+2D は、10 個の補助端子を備えたプッシュイン端子の寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4173アズワン品番65-7342-90
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-21
Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(20個)7日以内出荷仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥139税込¥1531袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
フレキ用パッキン 3枚 BPシリーズ
リビラック¥139税込¥1531袋(3枚)当日出荷から7日以内出荷フレキ用パッキン(3枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状平最高使用温度(℃)80
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6)
三星産業貿易¥159税込¥1751袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5)
三星産業貿易¥159税込¥1751袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ0.8外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
ブランクパネル
カナレ電気¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)4日以内出荷BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。材質ABS製色黒サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
タートルパックBP(標準タイプ)
福助工業¥31,980税込¥35,1781箱(3000枚)4日以内出荷前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。 底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。 嵩張らず、在庫スペースが確保できます。用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ形状スタンド袋マチ(mm)40
フレキ用パッキン 100枚 BPシリーズ
リビラック¥4,398税込¥4,8381袋(100枚)5日以内出荷から6日以内出荷フレキ用パッキン(100枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状平最高使用温度(℃)80
プリント板用スペーサー丸型
MAC8(マックエイト)¥6,698~税込¥7,368~1袋(100個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応