カテゴリ
- 農業機械(15)
- 電気材料(3)
- 安全用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

タニタ手首式血圧計 BP-213
タニタ(25件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000測定部位手首医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
パネル用レール
日東工業¥1,798税込¥1,9781セット(2個)3日以内出荷から5日以内出荷万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
無添加泡の石けんボディソープ大容量
マックス石鹸¥689税込¥7581個欠品中・配合成分は石けんと水のみの完全無添加泡ボディソープ。・植物生まれのクリーミーな石けんの泡が肌を包みやさしく洗い上げます。・お顔にも身体にもご使用いただけます。・デリケートなお肌の方や、赤ちゃんお年寄りの方もお使いいただけます。成分水、カリ石けん素地香り無香料商品タイプ詰替用
エレガンスプレート
神保電器¥6,598税込¥7,2581箱(10個)4日以内出荷【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用
ウェッジ¥40,980税込¥45,0781台翌々日出荷デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「ワイヤレス対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書幅(mm)52.2色ブラック高さ(mm)111.8質量(g)263種類デジタル簡易無線登録局奥行(mm)30.3チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch防塵防水性能IP67送信出力5W
アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73J
ICOM(アイコム)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 最高水準の防水性能 コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。 コンパクト&スリムなデザイン 手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。 バッテリーの持続時間 BP-269 16時間程度付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275バッテリー容量(Ah)2.25防塵防水性能IPX8送信出力5W、3W、1Wインピーダンス(Ω)空中線:50受信感度-13dBμ(12dB SINAD)電波型式F3E
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061セット(5個)8日以内出荷備考10X30X3.2部品名称ヒラザガネ図解NoBP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.33、MGA213 カリハリンク,カリハ部品_No.41、BP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.33、MGA182 カリハリンク,カリハ部品_No.43、MGA211 カリハリンク,カリハ部品_No.44、MGA210 カリハリンク,カリハ部品_No.30、MGA183 カリハリンク,カリハ部品_No.41、MGA212 カリハリンク,カリハ部品_No.43
ナット
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(5個)8日以内出荷備考M10部品名称ナット図解NoMGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.45、MGA210 ミッション,HSTレバー部品_No.46、CM220RC ステアリングクミタテ,HSTペダルクミタテ部品_No.66、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.59、MGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.45、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.26
ハンシヤキヨウ
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷備考イエロー部品名称ハンシヤキヨウ図解NoMGA182 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.3、MGA183 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.3、MGA210 ハリマーク部品_No.3、MGA213 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.3、BP416MTD ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MGA212 ハリマーク,付属品部品_No.3、MGA211 ハリマーク部品_No.27、CM220RC ハリマーク,フゾクヒン,オプション部品_No.3、MGA220 ハリマーク,フゾクヒン,オプション部品_No.3、BP416MFD ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MGA223 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.3
クレビスピン
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称クレビスピン図解NoBP416MTD サイドクラッチ、クラッチ、ブレーキ、チェンジ部品_No.6、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.39、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.39、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.38、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.38、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.39、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.6、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.39
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷部品名称キャップ図解NoBP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.27、MGA223 アクスルクミタテ部品_No.19、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.20、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.20、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.20、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.20、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21、BP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.27
シールキャップ
BIGM(丸山製作所)¥759税込¥8351個8日以内出荷部品名称シールキャップ図解NoMGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.29、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、BP416MTD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.14、BP416MFD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.14、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.9
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷備考2.5X25部品名称ワリピン図解NoBP416MTD サイドクラッチ、クラッチ、ブレーキ、チェンジ部品_No.17、MGA187 フロントアクスル,ステアリング部品_No.55、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.17、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.36、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.36、MGA228-2 フロントアクスル,ステアリング部品_No.55、MGA228 フロントアクスル,ステアリング部品_No.55、MGA229 フロントアクスル,ステアリング部品_No.46、MGA229-2 フロントアクスル,ステアリング部品_No.48
ナット
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷備考M12部品名称ナット図解NoMGA182 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.5、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.4、CM220RC エンジンコントロールクミタテ,デンソウクミタテ部品_No.5、MGA212 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.5、MGA183 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.5、MGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.5、MGA220 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.5、MGA210 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.5、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.7、MGA211 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.5
Cリング
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(5個)8日以内出荷備考S20部品名称Cリング図解NoMF-58 トランスミッション(3)部品_No.4、MGA229-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.16、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.20、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、MGA227 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA228-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、MGA185 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.20、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.4、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、BP416MFD ニュウリョウジク、バックシャフト、ダイ2ジク部品_No.13、MGA228 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21、MGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、BP416MTD ニュウリョウジク、バックシャフト、ダイ2ジク部品_No.13、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、CM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.16、MGA229 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷備考12X22X1.6部品名称ヒラザガネ図解NoMGA182 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.4、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.75、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.5、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.37、MGA213 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.4、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.20、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.75、MGA210 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.17、MGA212 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.4、MGA211 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.4、MGA183 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.4、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.75、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.8、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.37
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(10個)8日以内出荷備考8X18X1.6部品名称ヒラザガネ図解NoMGA183 カリハリンク,カリハ部品_No.18、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.8、MGA182 ミッション,HSTレバー部品_No.40、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.32、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.27、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.56、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.31、MGA213 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.27、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.43、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.7、MGA220 カバー部品_No.38、MGA223 カバー部品_No.20、MGA211 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.27、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.48、MGA229-2 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.57など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(10個)8日以内出荷備考M8X20部品名称フランジボルト図解NoMGA223 ステアリング部品_No.2、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.45、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.2、MGA228-2 フロントアクスル,ステアリング部品_No.3、MGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.4、MGA229 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.32、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.24、MGA220 カバー部品_No.12、MGA182 エンジン,タンク,マフラ部品_No.12、MGA229-2 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.32、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.2、MGA183 エンジン,タンク,マフラ部品_No.11、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.3、MGA213 エンジン,タンク,マフラ部品_No.37、MGA183 エンジン,タンク,マフラ部品_No.35、MGA228 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.45など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷備考M10X20-7T部品名称フランジボルト図解NoMGA183 タイヤ部品_No.13、MGA228-2 ゼンリン,コウリン部品_No.17、MGA223 エンジン,タンク部品_No.11、MGA220 ミッション,ブレーキ部品_No.2、MGA213 タイヤ部品_No.13、MGA211 タイヤ部品_No.13、MGA213 エンジン,タンク,マフラ部品_No.10、CM220RC カバークミタテ部品_No.24、MGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.2、BP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.3、MGA211 エンジン,タンク,マフラ部品_No.10、MGA220 タイヤ,シート部品_No.13、MGA182 エンジン,タンク,マフラ部品_No.8、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.2、CM220RC プロペラシャフトクミタテ,カリハクドウクミタテ部品_No.9、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.2、MGA210 カバー,シート部品_No.31、MGA183 エンジン,タンク,マフラ部品_No.7など
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(10個)8日以内出荷備考3.2X32部品名称ワリピン図解NoMGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.53、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、MGA211 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.53、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA211 ミッション,HSTレバー部品_No.53、CM220RC カリハリンククミタテ部品_No.7、MGA210 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA211 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.47、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.8、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.11、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA220 カリハリンク,カリハ部品_No.7、MGA210 カリハリンク,カリハ部品_No.7、MGA220 ゼンシャジク部品_No.8、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、BP416MTD サイドクラッチ、クラッチ、ブレーキ、チェンジ部品_No.11、MGA210 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA210 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.8、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA182 ミッション,HSTレバー部品_No.47、CM220RC ゼンシャジククミタテ部品_No.8、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA210 ミッション,HSTレバー部品_No.54
プラスチツクバンド
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷部品名称プラスチツクバンド図解NoMGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.60、MGA210 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.36、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.62、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.47、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.60、MGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.35、MGA229 ネンリョウタンク,シート部品_No.29、MGA183 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.30、MGA226 ネンリョウタンク,シート部品_No.29、MGA182 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.35、MGA182 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.30、MGA227 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.25、MGA229-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.36、MGA210 エンジン,タンク,マフラ部品_No.47など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら