カテゴリ

  • 安全保護具(28)
  • 制御機器(11)
  • 安全用品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-2l」の検索結果

関連キーワード
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル)

    PS BPフルーツ2L

    PackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。
    サイズ2L高さ(mm)46短辺(mm)128長辺(mm)228
  • 青果・農産容器 BPフルーツ2L浅マド 黒 100枚×12パック入 PackStyle(パックスタイル)

    青果・農産容器 BPフルーツ2L浅マド 黒 100枚×12パック入

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥43,980税込¥48,378
    1ケース(12パック×100枚)
    8日以内出荷
    大玉フルーツ2個用。浅型加工により商品がより大きく見えます。底部分が窓明きのため、鮮度チェック可能。サイドは黒印刷で高級感を演出
    仕様●サイズ:220×123×35mm●材質:A-PETアズワン品番65-6895-05
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
    適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
  • バンパープロ BP2型 岩田製作所

    バンパープロ BP2型

    岩田製作所
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン厚さ(mm)7色黄×黒タイプBP2寸法(縦×横)(mm)26×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 計器箱取付板 未来工業

    計器箱取付板

    未来工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    翌日出荷
    適合1個用
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(1個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポールバンドが取り付けられます。
    適合1個用色ブラック入数(個)1
  • プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット 未来工業

    プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット

    未来工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
    許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱三相小(M)
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • MIWA EM2L600.BP (トリツケイタ) 美和ロック

    MIWA EM2L600.BP (トリツケイタ)

    美和ロック
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    5日以内出荷
    種別本体取付板グリーン購入法適合
  • ストライプNO2(L)ボデー (BP) MAZDA(マツダ)

    ストライプNO2(L)ボデー (BP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 上腕血圧計 BP B2 BASIC用オプション品 交換用M-Lカフ ナビス(アズワン)

    上腕血圧計 BP B2 BASIC用オプション品 交換用M-Lカフ

    ナビス(アズワン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    上腕血圧計BPB2BASIC専用の交換用M-Lカフです。適用腕周範囲が約22~42cmと広いです。
    材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVCアズワン品番7-869-13適合腕周(cm)22~42
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    当日出荷
    セチール製のフックとバックルを採用
    種類伸縮式方式伸縮自在ストラップバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500胴ベルト幅(mm)50ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤードシングルランヤード(伸縮タイプ ノビロン)
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)
    ブルー
    ブラック
    レッド
    グリーン
    シルバー
    イエロー
    パープル
    +1

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    墜落制止用器具用胴ベルトです。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
    質量(g)約1900タイプ2丁掛け種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有(巻き取り式)ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    ¥509税込¥560
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(10個)
    当日出荷から87日以内出荷
    色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    イエロー
    シルバー
    パープル
    ホワイト
    +1

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
    質量(g)約1320ベルト幅(mm)50方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構有ランヤード(幅)(mm)15
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
    質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工)
    グリーン
    ブルー
    ブラック
    レッド
    イエロー
    シルバー
    パープル
    +1

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    色紺タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
    質量(g)約1290ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
    用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)質量(g)490(電池パック装着時)付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)充電時間(分)30最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    スチール製のフックとバックルを採用。
    質量(g)約1305ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • ワンハンドリトラ ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
    仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)15×1400最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロック機構付き胴ベルト軽量スライドバックル
  • ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
    仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで胴ベルト幅(mm)50ランヤードツインランヤード(伸縮式ノビロン)
  • ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君単色カラー3色 ダンドリビス

    ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君単色カラー3色

    ダンドリビス
    ¥849税込¥934
    1パック
    当日出荷
    強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
    トラスコ品番423-0803セット内容落ちない君L:1個、落ちない君M:2個(色選択不可)材質本体:樹脂・ネオジム磁石全長(mm)L:27、M:13.5適合穴(mm)六角対辺6.35(L)/六角対辺6.35(M)縦(mm)最大:15(L)/15(M)横(mm)最大15(L)/最大15(M)
  • トルク調整式ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    トルク調整式ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,631税込¥1,794
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
    用途バス・列車のハットラック・サービスボックス材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~40標準色ブラック特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。 織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • ビスが落ちない君 ダンドリビス

    ビスが落ちない君

    ダンドリビス
    ¥839税込¥923
    1パック(2個)
    当日出荷
    作業性抜群 ドライバービットに装着後(対面、丸径6.35mm)ビットに強力な磁気が伝わり、ビスが落ちません。
    トラスコ品番424-1875セット内容落ちない君L:2個(色選択不可)材質本体:樹脂・ネオジム磁石全長(mm)27適合穴(mm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大15
  • 防滴カバー 未来工業

    防滴カバー

    未来工業
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
    材質自己消火性樹脂製
  • 化粧フード 未来工業

    化粧フード

    未来工業
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
    材質自己消火性樹脂製
  • 直角サポート(積算電力計取付板用) 未来工業

    直角サポート(積算電力計取付板用)

    未来工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98(10)
  • 直角サポート (積算電力計取付板用) 未来工業

    直角サポート (積算電力計取付板用)

    未来工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
    付属品取付ビス付許容静荷重(N[kgf])98(10)
  • 固定金具( 積算電力計取付板用) 未来工業

    固定金具( 積算電力計取付板用)

    未来工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    翌日出荷
    パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
    付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
  • 固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用) 未来工業

    固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌日出荷
    高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
    付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
  • 固定金具( 積算電力計取付板用)溶融めっき仕様 未来工業

    固定金具( 積算電力計取付板用)溶融めっき仕様

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌日出荷
    パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
    付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)