カテゴリ
- 農業機械(69)
- 作業工具(24)
- 機構部品(13)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(6)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 物流用品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(68)
- KTC(18)
- オーム電機(8)
- 協育歯車(8)
- 日東工器(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- omron(オムロン)(5)
- Shout! シャウト!(4)
- CKD(3)
- IZS(3)
- タカノ(3)
- Vesrah(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- コクヨ(2)
- スーパーツール(2)
- ニッサチェイン(2)
- NOK(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bp-32」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥639税込¥7031袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色黒寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
豚毛コンデンサーブラシ
H&H(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から翌日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに材質豚毛
USB2.0 TypeC - microBケーブル
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
透明体検出光電センサ E3S-DB
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から69日以内出荷材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
ドリルボーイ工事用ドリル
アックスブレーン¥359税込¥3951個3日以内出荷独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!用途工事用鉄工ドリル。
信秀 ツートン剪定鋏
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷最高級の刃物鋼の品質は使いこむ程に実感して頂けるので、お手入れをしながら永くご愛用下さい。赤・白のツートングリップが信頼の証です全長(mm)180
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
イヤリング台ねじ式
クラフトギャラリー¥259税込¥2851袋(2個)6日以内出荷アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。 レジンモチーフに接着して加工します。材質銅寸法(幅W×高さH)(mm)12×14
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ規格並目
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781セット(2本)5日以内出荷行列の整理、誘導、案内に便利なベルトパーテーション。ベースは2種類(ノーマルタイプとスタッキングタイプ)からお選びいただけます。スタッキングタイプは積み重ねて収納可能。ワンタッチで自動ロック&解除が可能。4方向に連結可能なのでお好みのレイアウトに調整できます。自動巻き取りで出し入れスムーズ、使わない時は本体にベルト収納可能。ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様簡単組立。・ノーマルタイプ:ベースと支柱をボルト等で取り付け。・スタッキングタイプ:支柱をベースに差し込み、回して固定するだけで組立可能。別売りの案内板(IBP-IBA5)を組み合わせれば案内看板としてスムーズに誘導可能用途行列の整理、誘導、案内などに。リールパーテーション ベルトリール 誘導ポール ガイドポール ポールスタンド ポールパーテーションベルト長さ(m)1.95組立時間約10-20分
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から30日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー![HIB用ハンガーパイプΦ32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120070-231002-02.jpg)
HIB用ハンガーパイプΦ32
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷材質本体:スチール ナット:アルミ厚さ(mm)Φ31.8 t=1.2色マットシルバーサイズM8 P1.25表面処理メッキ






































![3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49949147-180326-02.jpg)



![HIB用ハンガーパイプΦ32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120070-231002-02.jpg)