カテゴリ
- 清掃用品(92)
- 自動車純正部品(87)
- メカニカル部品(65)
- 農業機械(56)
- 制御機器(30)
- 作業工具(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 機構部品(18)
- 物流用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 防犯用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 研磨材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 梱包用品(5)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク純正部品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 理美容(2)
- 測定用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(90)
- MAZDA(マツダ)(85)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- 伊東電機(26)
- マキシンコー(18)
- SMC(16)
- 協育歯車(15)
- VISHAY(10)
- ヤマダコーポレーション(8)
- ニッサチェイン(7)
- ネグロス電工(7)
- ダンドリビス(7)
- ビックス(7)
- ダイキン工業(6)
- 東海キャスター(6)
- 日東工業(6)
- omron(オムロン)(5)
- アズワン(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bp-50」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,890税込¥4,2791箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から翌日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
LCL-51/52用アタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷天井アタッチメントBP-50を使用すると、LED人感ライトLCL-51/52を天井や軒下へ簡単に設置できます。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP50
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
油性木部用推奨ハケ
アサヒペン¥439税込¥4831本当日出荷から4日以内出荷「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状平毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
電動ドリル用ボールポイントビット
トップ工業(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
災害常備ポーチ
キングジム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外出先での「もしも」に備えて持ち歩く防災セット 災害常備ポーチ いつどこで起きるかわからない災害やトラブル。 移動中でも、出張中でも、旅行中でも。 外出先での「もしも」に備え、常に持ち運べる防災セットです。 落ち着いたデザイン コンパクトサイズ 水や汚れに強いPVC製ポーチセット内容防災カード、備蓄氷糖(2個)、ポケットティッシュ、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)、マスク、ホイッスル、アルミブランケット材質PVC質量(g)約140外形寸法(幅W×高さH)(mm)約210×148
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷から4日以内出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
バナナ・ジャンプワイヤー
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081袋(2本)当日出荷バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できますトラスコ品番193-5121セット内容赤・黒2色セット質量(g)100ケーブル長(m)0.5定格電流(A)3絶縁被覆外径(Φmm)1.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.405ケーブルサイズ(AWG)26
フレキシブルスタンド
シグマ光機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
ボンベカバー
フジ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
ボールポイントカラービット1本組
ANEX(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに仕様刃先マグネット入り全長(mm)150材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
インパクトデスケーラー プレミア
PROUP¥6,498税込¥7,1481個(500mL)当日出荷から5日以内出荷超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
カバースペーサー
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
ボールプランタースタンド
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(10台)翌日出荷ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。材質スチール(ポリエチレンコーティング)色ブラック耐荷重(kg)約20
交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用)
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BZ35LT2/50LT2幅(mm)94質量(kg)バッテリ:約1.9高さ(mm)108種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×72×108保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)5動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電電圧(V)13.65±0.15充電時間(時間)90%:12、80%:6電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
生検トレパン BPシリーズ
貝印1箱(20本)翌々日出荷特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000一般的名称単回使用組織生検用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ボールポイントカラービット
ANEX¥499税込¥5491本当日出荷高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200
レジンクロスBP10 50本 #180
ベルスター¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
...