カテゴリ
- 制御機器(9)
- 農業機械(6)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 摂津金属工業(5)
- 日東工業(3)
- KTC(2)
- CKD(2)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ナベヤ(2)
- マキシンコー(2)
- ビックス(2)
- ネグロス電工(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 富士電機(1)
- Strong Tool(1)
- SHIFT(1)
- 三桂製作所(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ダンドリビス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bp-63」の検索結果

BP63 高圧クリート
日東工業(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)19ソケット形状6角
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から翌々日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
POMPAスペアポンプ
ミツギロン¥1,998税込¥2,1981台当日出荷バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。セット内容ポンプのみ材質PP質量(kg)0.189使用流体風呂水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。差込角(mm)19寸法D2(mm)50
バンドパスフィルター
CCS(シーシーエス)¥32,572~税込¥35,829~1個7日以内出荷から29日以内出荷高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ
マキシンコー¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
カッチングダクト
ユーボン¥1,998税込¥2,1981本11日以内出荷から29日以内出荷丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ
マキシンコー¥57,980~税込¥63,778~1台15日以内出荷ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から16日以内出荷ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)
ナベヤ¥949,800税込¥1,044,7801個46日以内出荷Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)15表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ寸法C(mm)74寸法I(mm)0.02熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
ビスキャップS 20個入り
ダンドリビス¥329税込¥3621箱(20個)当日出荷から5日以内出荷コースレッドなど頭の大きいビス用用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ
Strong Tool¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。 チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。 荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる ダイヤモンドで驚異の研磨力 チタンコーティングで永く研げる セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。
フューエルタンクキャップASSY
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷図解NoMS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.63、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フューエルタンクキャップASSY_No.63、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フューエルタンクキャップASSY_No.53、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フューエルタンクキャップASSY_No.53、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フューエルタンクキャップASSY_No.54、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フューエルタンクキャップASSY_No.53、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.53、MBS-310H エンジン キャブレータなど
ベースコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷図解NoBP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベースコンプリート_No.64、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 ベースコンプリート_No.64、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベースコンプリート_No.63
クリップ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoBP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 クリツプ_No.62、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.63、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.70、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 クリップ_No.62、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.61、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62など
スタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷図解NoMKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.28、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 スタータノブ_No.16、MP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 スタータノブ_No.16、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.63、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.63、GSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.13、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 スタータノブ_No.16、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.63、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 スタータノブ_No.16