カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-63」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP63 高圧クリート 日東工業

    BP63 高圧クリート

    日東工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)19ソケット形状6角
  • CD Series(CDQ2BP63) SMC

    CD Series(CDQ2BP63)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP63-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP63-~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP63 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP63

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • POMPAスペアポンプ ミツギロン

    POMPAスペアポンプ

    ミツギロン
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。セット内容ポンプのみ材質PP質量(kg)0.189使用流体風呂水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    8,120税込8,932
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC

    19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

    KTC(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
    差込角(mm)19寸法D2(mm)50
  • プラグ 大阪コネクター製造

    プラグ

    大阪コネクター製造
    1,357税込1,493
    1個
    3日以内出荷
    六角穴沈み込みタイプです。亜鉛ダイガスト製なので赤さびでません。
    材質亜鉛ダイガスト製
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • CD Series(CDA2BP63) SMC

    CD Series(CDA2BP63)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 巾木P型 ウッドワン

    巾木P型

    ウッドワン(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • CD Series(CDNA2BP63) SMC

    CD Series(CDNA2BP63)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • RG HIDキット PM H4 6300K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット PM H4 6300K

    RG(レーシングギア)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • N型集水器 Panasonic(パナソニック)

    N型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合サイズ(パラスケア)U105
  • 角集水器 Panasonic(パナソニック)

    角集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合サイズ(パラスケア)U105
  • 一段ウォーム減速機 マキシンコー

    一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類減速機変速機タイプウォーム減速機
  • ガイドフレーム 摂津金属工業

    ガイドフレーム

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
  • バンドパスフィルター CCS(シーシーエス)

    バンドパスフィルター

    CCS(シーシーエス)
    32,572税込35,829
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
    高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • フレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BP イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BP

    イマオコーポレーション
    479,800税込527,780
    1個
    8日以内出荷
    クランピングユニット 多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ベースプレート ベースプレートの交換で長物ワークにも対応できます。 メーカーのベースプレートを組み合わせることで、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
    材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜(HRC58~60)
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2BP63 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2BP63

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • トップボトムカバー 摂津金属工業

    トップボトムカバー

    摂津金属工業
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタガイドフレーム 摂津金属工業

    コネクタガイドフレーム

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
  • バーナットM2.5 摂津金属工業

    バーナットM2.5

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ 摂津金属工業

    シャーシ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~)

    CKD
    63,625税込69,988
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ

    マキシンコー
    49,980税込54,978
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
  • カッチングダクト ユーボン

    カッチングダクト

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1本
    11日以内出荷から29日以内出荷
    丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOBPシリーズ

    マキシンコー
    57,980税込63,778
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷から71日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 薄形シリンダ CDQ2BP SMC

    薄形シリンダ CDQ2BP

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)

    CKD
    63,413税込69,754
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • BP6 ショートソケット ビックス

    BP6 ショートソケット

    ビックス
    5,398税込5,938
    1本ほか
    36日以内出荷
  • CDA2BP SMC

    CDA2BP

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)