カテゴリ
- 作業工具(17)
- プラスビット(2)
- 自動車純正部品(33)
- 農業機械(30)
- 建築金物(7)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
差込角対辺(mm)
種類
ブランド
- ハイオス(2)
- ANEX(2)
- ベッセル(6)
- MAZDA(マツダ)(33)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ケージーパルテック(7)
- KTC(4)
- ダイキン工業(3)
- FPC(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 日東工器(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
ハイオス・ANEX・ベッセル・MAZDA(マツダ)・BIGM(丸山製作所)・ケージーパルテック・KTC・ダイキン工業・FPC・MAD MAX(マッドマックス)・日東工器・ALBA(アルバ)・メディアカバーマーケット・イマオコーポレーション・omron(オムロン)・ピカコーポレイション・三ツ星ベルト・NGK(日本特殊陶業)・スバル・ブランドをもっと見る
「bp-h4」の検索結果

HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
圧電ポンプ バイモルポンプ
日東工器(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から5日以内出荷機器組込用部品として、液体をコントロールします。用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
本締めボールポイントレンチ 8300BP
ベッセル¥449税込¥4941本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
バイモルポンプ
日東工器¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から10日以内出荷小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP
ベッセル¥459税込¥5051本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
2枚折戸セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥7,498~税込¥8,248~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット上下レール仕様レール上部下部面付タイプ吊車仕様(蝶番付き)
ケージーパルテック¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様上下部面付タイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
4枚折戸セット上下レール付き仕様レール上部堀込下部面付タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥8,398~税込¥9,238~1セット3日以内出荷インセットタイプ4枚折戸軸吊式上下レールタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸セット上下レール付き仕様レール上部堀込下部面付タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥4,898~税込¥5,388~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸軸吊式上下レールタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット上部堀込・下部面付レールタイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥7,298~税込¥8,028~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式上下レールタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
液晶保護フィルム ASUS VivoWatch BP (HC-A04) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS VivoWatch BP (HC-A04)寸法(mm)42.6×37.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム ASUS VivoWatch BP ( HC-A04 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS VivoWatch BP (HC-A04)寸法(mm)42.6×37.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L
ベッセル¥569税込¥6261本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL
ベッセル¥769税込¥8461本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
スーパーアクショングリップドライバー ビット
ANEX¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L
ベッセル¥569税込¥6261本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
スーパーアクショングリップドライバー用ビット
ANEX(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S
ベッセル(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ