カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「bp-258」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)リチウムイオンバッテリーパックICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
リヤマスターシリンダアセンブリ 4BP-2583V-01 YAMAHA(ヤマハ)リヤマスターシリンダアセンブリ 4BP-2583V-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
主な適合純正品番4BP-2583V-00
O-リング 4BP-2585F-01 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 4BP-2585F-01YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番4BP-2585F-00
保護板支持・支柱 日東工業保護板支持・支柱日東工業
4,198税込4,618
1セット(10個)
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
セット内容10コ入材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・蝶番タイプ 日東工業保護板支持・蝶番タイプ日東工業
1,498税込1,648
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・ローレット受けタイプ 日東工業保護板支持・ローレット受けタイプ日東工業
1,098税込1,208
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・ロック受けタイプ 日東工業保護板支持・ロック受けタイプ日東工業
1,098税込1,208
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツ(ロック受け、ローレット受け、蝶番、マグネットキャッチ)と保護板支柱も取り揃えていますのでご利用ください。 ロック受けタイプは保護板ロック、ローレット受けタイプはローレットねじ(747頁)と合わせてご利用ください。
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
シム キャリパ 4BP-25827-00 YAMAHA(ヤマハ)シム キャリパ 4BP-25827-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.38MB)送受信周波数(MHz)400MHz帯
特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーIC-4188DICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話付属品ベルトクリップトラスコ品番451-6338材質ポリカーボネイトブラック質量(g)154出力10mW/1mW(切替可能)電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5アンテナサイズ(mm)170バッテリーBP-258通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)使用充電器BC-180、BC-181
特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2
鉄製基板 日東工業鉄製基板日東工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP伊東電機
19,980税込21,978
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。