カテゴリ

  • オフィス家具(5,966)
  • パソコン/周辺機器(4,040)
  • 農業機械(1,439)
  • 制御機器(1,094)
  • トラック用品・パーツ(601)
  • 卓上消耗品(543)
  • 作業工具(342)
  • 物流用品(324)
  • 空調・照明・電設資材(314)
  • 事務用品(246)
  • 清掃用品(237)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(234)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • 切削工具(183)
  • 電気材料(174)
  • ねじ・ボルト・釘(165)
  • 測定用品(161)
  • 安全用品(152)
  • バイク部品(147)
  • 空圧工具(147)
  • 家電(142)
  • 安全保護具(140)
  • メカニカル部品(133)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • 自動車補修部品(125)
  • 機構部品(122)
  • FA担当者のオススメ新商品(120)
  • 建築金物(120)
  • 電動工具(113)
  • 建材・エクステリア(101)
  • 厨房用品(97)
  • 店舗什器・備品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • カー用品(83)
  • 自転車部品(82)
  • 溶接用品(80)
  • 作業服(78)
  • 農具(68)
  • 整備工具・収納(67)
  • 保管用品(64)
  • 防災用品(62)
  • 研磨材(62)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 防犯用品(57)
  • 学童・教育用品(46)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 鈑金・塗装(40)
  • 梱包用品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 医療(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 日用品(26)
  • ヘルスケア(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 手袋(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 住設機器(19)
  • 介護用品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 安全標識(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 塗料(11)
  • 縫製用品(11)
  • テープ(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 理美容(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • マスク(4)
  • 進物(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 完成車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「bp」の検索結果

19,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
尿石ボールBP 高森コーキ尿石ボールBP高森コーキ(1件のレビュー)
539税込593
1本(2個)
当日出荷
種別置き型繰り返し・詰め替え対応
住まいのマニキュアBP 建築の友住まいのマニキュアBP建築の友(15件のレビュー)
369税込406
1パック(1.5g)
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
BP81-S 補正用スプレー 日東工業BP81-S 補正用スプレー日東工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー300mL
かくれん棒BP 建築の友かくれん棒BP建築の友(5件のレビュー)
369税込406
1パック(6g)
当日出荷
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタタニタ手首式血圧計 BP-213タニタ(22件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
AZグリースニップルキャップBP AZ(エーゼット)AZグリースニップルキャップBPAZ(エーゼット)(14件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ニップルキャップ
用途グリースニップルのほこりやごみよけに
タニタ手首式血圧計 BP-212 タニタタニタ手首式血圧計 BP-212タニタ(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
BP51-K クランプ 日東工業BP51-K クランプ日東工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)ほか
当日出荷
ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)日東工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
BP84 カードホルダ 日東工業BP84 カードホルダ日東工業
3,998税込4,398
1セット(50個)
当日出荷
裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン透明幅(mm)45
フローリストLe BP 近正フローリストLe BP近正(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
薄刃で切れ味抜群。ロング刃タイプ。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。
全長(mm)170刃長(mm)50質量(g)54
フローリストMe BP 近正フローリストMe BP近正(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄刃で切れ味抜群。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。
全長(mm)155刃長(mm)40質量(g)45
タートルパックBP標準タイプ 福助工業タートルパックBP標準タイプ福助工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
BP52 配線ダクト 日東工業BP52 配線ダクト日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)ほか
翌日出荷
作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
BP11 パッキン 日東工業BP11 パッキン日東工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
BP85 図面ホルダ 日東工業BP85 図面ホルダ日東工業(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
BP63 高圧クリート 日東工業BP63 高圧クリート日東工業(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
BP33 セパレータ 日東工業BP33 セパレータ日東工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)付属品取付ねじ付板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
BPノズルセット 近畿製作所BPノズルセット近畿製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0559
アースプレートBP マイゾックスアースプレートBPマイゾックス
1,498税込1,648
1パック(2枚)
翌日出荷から3日以内出荷
アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業BP15 ワンタッチブッシュ日東工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
パワーニッパー(BP) tradパワーニッパー(BP)trad
889税込978
1個
当日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワーペンチ(BP) tradパワーペンチ(BP)trad(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)175材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175質量(g)260切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
BP15-F 自在ブッシュ 日東工業BP15-F 自在ブッシュ日東工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
かくれん棒フローリング用BP 建築の友かくれん棒フローリング用BP建築の友(3件のレビュー)
369税込406
1パック(6g)
当日出荷から翌々日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
アースネイルBP マイゾックスアースネイルBPマイゾックス
499税込549
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
アースネイルを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
油性BP リフィル BKL7 ぺんてる(アストラム)油性BP リフィル BKL7ぺんてる(アストラム)
55税込61
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名.eボール、クルット固定クリップ、クルットワイドオープンクリップ、油性ボールペンBK407、スーパーぺんてる先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
アースポイントBP マイゾックスアースポイントBPマイゾックス
519税込571
1パック(5枚)ほか
翌日出荷
アースポイントを少量購入しやすいように、ブリスターパックにしました。
BP62 高圧がいし 日東工業BP62 高圧がいし日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
夜光塗料(BP) トーホー夜光塗料(BP)トーホー(3件のレビュー)
339税込373
1個(18mL)ほか
当日出荷
薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性発光時間(分)約10
BP レフィル シヤチハタBP レフィルシヤチハタ
239税込263
1個
欠品中
商品タイプレフィルセット内容2本入り入数1本芯色繰り返し・詰め替え対応
アースポイントBP マイゾックスアースポイントBPマイゾックス
539税込593
1個
翌日出荷
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。 ブリスターパック対応で少量購入可能
用途測量全般寸法(mm)27×4×5
三角コーナーいらず本体BP ダイセルファインケム三角コーナーいらず本体BPダイセルファインケム(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
三角コーナーを使わない、新しいタイプのゴミ受け。 シンクを広々使えて臭わず、汚れず、パッとゴミ捨て。 脱臭抗菌剤デオセプト配合でヌルヌルやイヤな臭いをおさえます。 細かいゴミをしっかりキャッチ、きっちり水切り。
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10個)
当日出荷から86日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
バンパープロ BP8 型 岩田製作所バンパープロ BP8 型岩田製作所
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。形状はさみこみ型黄×黒材質発泡ウレタントラスコ品番366-0354幅(mm)26質量(kg)0.47高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
パワーペンチ(BP) tradパワーペンチ(BP)trad(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)205切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
BP用レンズ 丸井BP用レンズ丸井
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
BP-301用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1292質量(g)11
ビクーニャBPリフィル07 ぺんてる(アストラム)ビクーニャBPリフィル07ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7適合BXW3375 ビクーニャEX 3シリーズ 0.7、BXW1375 ビクーニャEX 1シリーズ 0.7材質軸・ペン先:ステンレス質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズ、ビクーニャEX1シリーズ、ビクーニャEX1シリーズシエリナ本体サイズ(mm)2×2×68インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
...
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
"bp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷