カテゴリ
- 制御機器(4)
- 研磨材(3)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「bp101-2」の検索結果

レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(50本)当日出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。幅W×全長(mm)10×330
ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681冊3日以内出荷貼り直しができるフリー台紙。表紙を彩る、シーンに合わせて選べるギフトカード付き。台紙はナチュラルな雰囲気のプラコートクラフト台紙を採用。贈るシーンに合わせて選べるギフトカードがついた小さなアルバムです。台紙はナチュラルな雰囲気のクラフト台紙を採用しています。台紙の表面はPETでラミネート加工しており、防湿効果に優れています。写真が空気に触れないので保存性が高く、ギフトにぴったりのアルバムです。ギフトカードは自由にカットして、デコレーションにも使えます。<ご使用上の注意>用途大切なあの人へ、特別なプレゼント仕様●本体寸法:タテ155×ヨコ166×背巾11mm●本体質量:190g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●製本:ブック式製本●台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚●仕様:表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入その他表紙:紙(ポリプロピレン貼)、製本:ブック式製本、台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入本体寸法(mm)タテ155×ヨコ166×背巾11本体質量(g)190
レジンクロスベルト 10×330mm
ベルスター研磨材工業¥8,598税込¥9,4581箱(50本)24日以内出荷小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)330幅(mm)10
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から86日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
スタータケース
BIGM(丸山製作所)¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷図解NoMS313CA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.32、MS313CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.21、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 スタータケース_No.21、MS330CAS-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.32、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.32、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 スタータケース_No.21、MKW110-MC マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品_No.39、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 スタータケース_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32など