カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp101」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • 防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所

    防水カブセ蓋プールボックス

    伊藤電気製作所(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5

    エレコム(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約488※電池を含まず電源電池式適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】367.1×127.5×21.2通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台対応プロファイルHID(Human Interface Device)
  • ブランクパネル 篠原電機

    ブランクパネル

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(50本)
    当日出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
    幅W×全長(mm)10×330
  • 紙バンド ユタカメイク

    紙バンド

    ユタカメイク
    369税込406
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアードリル SK11

    エアードリル

    SK11
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
    用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。仕様チャックハンドル付き付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    各種センサーをΦ40mm~Φ140mmまでのポールに取り付けることができるアタッチメントです。
    材質ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス
  • BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1パック(10個)
    当日出荷から86日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
  • レジンクロスBP10 50本 #180 ベルスター

    レジンクロスBP10 50本 #180

    ベルスター
    4,698税込5,168
    1箱(50本)
    当日出荷
    小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
    用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
  • 直線ネトロンアミ ネグロス電工

    直線ネトロンアミ

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1巻
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ブラインド効果のある網目状シート。
    用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
  • リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用 YAMAZEN(山善)

    リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる
    用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025質量(kg)0.25電圧(V)直流18入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)バッテリーリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5ケーブル充電:USB Type-C
  • BARBAPAPA バトミントンセット2本組 Enjoy Family

    BARBAPAPA バトミントンセット2本組

    Enjoy Family
    1,898税込2,088
    1組
    6日以内出荷
    バーバパパのイラストが可愛いバトミントンセットです。ラケット2本・シャトル2個付属だから到着後すぐにご使用頂けます。ガット張り上げ済・カバー付きです。
    材質ラケット:スチール、カバー:PVC、シャトル:ポリエチレンピンク質量(g)約360長さ(cm)約65
  • 充電クリーナー用内蔵バッテリー SHINKO(新興製作所)

    充電クリーナー用内蔵バッテリー

    SHINKO(新興製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。適合機種充電式クリーナーDCCL-1015質量(g)172電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5
  • M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコ

    M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BP-101
  • バッテリーパック SHINKO(新興製作所)

    バッテリーパック

    SHINKO(新興製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途10.8V充電工具用バッテリーパック。適合機種DCID-1015・DCDD-1015・DCES-1015質量(g)232電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5
  • OB用取付ベース OBPシリーズ タカチ電機工業

    OB用取付ベース OBPシリーズ

    タカチ電機工業
    699税込769
    1枚
    6日以内出荷
    OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直線ネトロンアミ ネグロス電工

    直線ネトロンアミ

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ

    ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1冊
    5日以内出荷
    貼り直しができるフリー台紙。表紙を彩る、シーンに合わせて選べるギフトカード付き。台紙はナチュラルな雰囲気のプラコートクラフト台紙を採用。贈るシーンに合わせて選べるギフトカードがついた小さなアルバムです。台紙はナチュラルな雰囲気のクラフト台紙を採用しています。台紙の表面はPETでラミネート加工しており、防湿効果に優れています。写真が空気に触れないので保存性が高く、ギフトにぴったりのアルバムです。ギフトカードは自由にカットして、デコレーションにも使えます。<ご使用上の注意>
    用途大切なあの人へ、特別なプレゼント仕様●本体寸法:タテ155×ヨコ166×背巾11mm●本体質量:190g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●製本:ブック式製本●台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚●仕様:表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入その他表紙:紙(ポリプロピレン貼)、製本:ブック式製本、台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入本体寸法(mm)タテ155×ヨコ166×背巾11本体質量(g)190
  • BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1個ほか
    3日以内出荷から86日以内出荷
  • 平歯車S1DB 協育歯車

    平歯車S1DB

    協育歯車
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
  • 平歯車 S1DB 協育歯車

    平歯車 S1DB

    協育歯車
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)付属品セットスクリュー形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
  • ノーバックラッシ 協育歯車

    ノーバックラッシ

    協育歯車
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
  • BPシリーズ 背面バリア付端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ 背面バリア付端子台

    IDEC(和泉電気)
    9,498税込10,448
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
  • 歯研ノーバックラッシ 協育歯車

    歯研ノーバックラッシ

    協育歯車
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
    材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
  • 万能パイプ 取付金具 本多電子(HONDEX)

    万能パイプ 取付金具

    本多電子(HONDEX)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • レジンクロスベルト 10×330mm ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト 10×330mm

    ベルスター研磨材工業
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    24日以内出荷
    小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
    用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)330幅(mm)10
  • レジンクロスBP10 ベルスター研磨材工業

    レジンクロスBP10

    ベルスター研磨材工業
    5,898税込6,488
    1箱(50本)
    24日以内出荷
  • 渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)

    渡り金具フォーク形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10個)
    当日出荷
    端子形状フォーク形
  • 壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁面取付ブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,898税込2,088
    1台
    3日以内出荷
    高輝度LED回転点滅灯「KLE-180RK」、LEDカラー表示灯「LPL-70」の壁面取付ブラケットです。ポールに設置する場合はポールアタッチメント【BP-101】と組み合わせて取り付けることができます。(ポール径:Φ40~Φ140mm)
    適合機種高輝度LED回転点滅灯 : KLE-180RK、LEDカラー表示灯 : LPL-70
  • スタンドSP-403以外対応 丸井

    スタンドSP-403以外対応

    丸井
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
    用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
  • ハイトゲージ用ホルダー BMD用 丸井

    ハイトゲージ用ホルダー BMD用

    丸井
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
    トラスコ品番838-1291質量(g)34
  • 鋭角アタッチメント 丸井

    鋭角アタッチメント

    丸井
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
    用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
  • ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け 丸井

    ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け

    丸井
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。
    商品タイプパーツ品トラスコ品番838-1286質量(g)15