カテゴリ

  • 農業機械(121)
  • 制御機器(88)
  • メカニカル部品(67)
  • 清掃用品(59)
  • 自動車純正部品(40)
  • 機構部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 作業工具(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 事務用品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 医療(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • 空圧工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「bp15」の検索結果

595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)日東工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業BP15 ワンタッチブッシュ日東工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
BP15-F 自在ブッシュ 日東工業BP15-F 自在ブッシュ日東工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業分別ペール用ゴミ袋日本技研工業(20件のレビュー)
259税込285
1パック(30枚)
当日出荷
角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
ポールカバー(1個) BP-15T TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールカバー(1個) BP-15TTAKEX(タケナカエンジニアリング)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(袋タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50枚)
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
基板専用クリーンブラシ サンハヤト基板専用クリーンブラシサンハヤト(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)毛丈(mm)14毛幅(mm)35仕様2行植トラスコ品番816-3415毛材天然馬毛材質(柄部)
小型フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)小型フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
226税込249
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
差込ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L50×W37)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
627税込690
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨカラーレーザー&カラーコピー用名刺カードコクヨ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100枚)
当日出荷
幅広いプリンタに対応 イラスト入り名刺もきれい!
紙厚(mm)0.215面付10白色度(%)98程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)180カット名称マイクロミシン目シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) スーパーツールベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)スーパーツール
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
ブランクパネル 篠原電機ブランクパネル篠原電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
レインボールL型レンチ ベッセルレインボールL型レンチベッセル(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
ナイスタック ビジネスパック(5個入) ニチバンナイスタック ビジネスパック(5個入)ニチバン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター主なワークパーツグリーンマーク認定
バルブキャップ レッド VC-21 (4個入) TIPTOPバルブキャップ レッド VC-21 (4個入)TIPTOP(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックレッド
ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ) コクヨホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)コクヨ(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
749税込824
1本
当日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
エルボ(S30) Panasonic(パナソニック)エルボ(S30)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
種類エルボサイズS30(105°)適合サイズ(たてとい)S30曲り角度105
チェーンストア統一伝票 タイプ用 TOPPANエッジチェーンストア統一伝票 タイプ用TOPPANエッジ
8,698税込9,568
1箱(1000枚)
当日出荷から4日以内出荷
複写枚数5適合プリンタドットプリンタ
プリカ用絶縁ブッシング 三桂製作所プリカ用絶縁ブッシング三桂製作所(1件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
バンパープロ コーナージョイント BP3型用 岩田製作所バンパープロ コーナージョイント BP3型用岩田製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。形状L字型材質発泡ウレタン寸法(縦×横)(mm)60×60取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
吊りバンド(樹脂タイプ) 未来工業吊りバンド(樹脂タイプ)未来工業
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30厚さ(mm)1.2許容静荷重(kN[kgf])20[2]
コスモ クリーンカット コスモ石油コスモ クリーンカットコスモ石油(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
マルチエルボ(S30) Panasonic(パナソニック)マルチエルボ(S30)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボサイズS30(100°~135°)適合サイズ(たてとい)S30曲り角度100~135°
SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)SBP スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ばね タンガロイばねタンガロイ
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
バンパープロ コーナータイプ 岩田製作所バンパープロ コーナータイプ岩田製作所
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
コネクター付ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクター付ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
...