25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本) 適合NHBWO-4835WB 材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー) 幅(mm)50 質量(kg)0.2 ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー) 高さ(mm)65 奥行(mm)34.2 シリーズNHBWO 表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ) 搭載可能質量(kg)4/4個
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質 セット内容取付金具5個、取付ねじ 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)11 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
319 税込351
当日出荷

1組(2本)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具 材質スチール 付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業壁面固定金具
RoHS
材質鉄t3.2 塗装色ブラック 適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR 質量(kg)1.1 外形寸法D(mm)200 外形寸法W(mm)70 外形寸法H(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

日東工業傾斜金具
RoHS
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1式
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2、1.6、2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



日東工業万能取付金具
RoHS
機器、支持物などの取り付けに便利です。
材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品名称スパイラルスプリング 図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
1個
869 税込956
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)コード
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.82MB) 図解NoKC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.47、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、JC233DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 コード_No.47、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コード_No.35、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、TK230DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 コード_No.35など
1個
459 税込505
7日以内出荷