カテゴリ

  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「bp2394」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージ ICOM(アイコム)500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
携帯電話と異なり、一度の操作で多人数に瞬時に情報を伝えることができます。通話をしたい人同士であらかじめチャンネルなどを設定しておくことで、何人にでもワンタッチで素早く情報共有できます。 無線機は、山間部などの携帯電話の圏外となる場所でも通話することができます。 大規模災害時など、電話がつながりにくくなることがあります。無線機は、中継設備なしに無線機同士で直接話せるため、いざという時の素早い情報共有にも適しています。 IC-DRC1MKIIは、免許や資格、通話料が一切不要。買ったその日からどなたでも気軽に使えます。 リクエストを送信することで、通信相手の無線機を10秒間送信状態にし、周辺の音声をモニタリングすることができます。 GPSを搭載し、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示することが可能。また、無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります。 情報を伝えるだけでなく、集めるツールとしても活用可能。FM補完放送も受信できます。 ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。 新型のスピーカー/アンテナ/ベルトクリップでより快適な通信を実現! 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール(R)」を噴霧しています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
種類特定小電力通信方式単信・単向・同報方式防塵防水性能IP54(保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの)準拠規格ARIB規格STD-T99 付録2電波形式F1E、F1D変調方式デジタル4値FSK方式符号化方式音声:TOKUDER(R)送信出力500mW周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375チャンネル数18チャンネル動作温度範囲(℃)-10~+50音声出力内部:500mW(8Ω、10%歪時)、外部:150mW以上(8Ω、10%歪時)消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>250以下使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナ除く)質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時)付属品回転式ベルトクリップ(MBB-6)・アンテナ(FA-S45V)・バッテリー(BP-286)・ACアダプタ (BC-232)・USBケーブル(OPC-2394)