カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp3-12」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 紙バンド ユタカメイク

    紙バンド

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
    用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアドライヤ用バイパス配管セット SMC

    エアドライヤ用バイパス配管セット

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チタン合金の加工
  • BP3 ショートソケット 6PT ビックス

    BP3 ショートソケット 6PT

    ビックス
    2,898税込3,188
    1本ほか
    36日以内出荷
    D220
  • BP3 ヘックスローブソケット ビックス

    BP3 ヘックスローブソケット

    ビックス
    5,198税込5,718
    1本ほか
    36日以内出荷
    D220
  • BP3 ショートソケット 圧入マグネット ビックス

    BP3 ショートソケット 圧入マグネット

    ビックス
    4,498税込4,948
    1本ほか
    36日以内出荷
    L32D220
  • BP3 ロングソケット ビックス

    BP3 ロングソケット

    ビックス
    3,500税込3,850
    1本ほか
    36日以内出荷
    D220
  • BP3 ショートソケット 12PT ビックス

    BP3 ショートソケット 12PT

    ビックス
    3,198税込3,518
    1本ほか
    36日以内出荷
    D220
  • BP3 ヘックスビットソケット ビックス

    BP3 ヘックスビットソケット

    ビックス
    3,798税込4,178
    1本ほか
    36日以内出荷
    D220
  • BP3 BX3 スライドマグネット ビックス

    BP3 BX3 スライドマグネット

    ビックス
    8,498税込9,348
    1本ほか
    36日以内出荷
    D220
  • BP3 ロングソケット 圧入マグネット ビックス

    BP3 ロングソケット 圧入マグネット

    ビックス
    5,598税込6,158
    1本ほか
    36日以内出荷
    D220
  • BP3 防振ソケット(IS) ビックス

    BP3 防振ソケット(IS)

    ビックス
    4,898税込5,388
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 リングマグネット ビックス

    BP3 BX3 リングマグネット

    ビックス
    5,598税込6,158
    1本ほか
    36日以内出荷
    D220
  • BP3 防振ソケット(IR) ビックス

    BP3 防振ソケット(IR)

    ビックス
    6,798税込7,478
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 RM 防振ソケット(IS) ビックス

    BP3 BX3 RM 防振ソケット(IS)

    ビックス
    9,998税込10,998
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 MG 防振ソケット(IS) ビックス

    BP3 BX3 MG 防振ソケット(IS)

    ビックス
    6,998税込7,698
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 RM 防振ソケット(IR) ビックス

    BP3 BX3 RM 防振ソケット(IR)

    ビックス
    9,198税込10,118
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 SM 防振ソケット(IS) ビックス

    BP3 BX3 SM 防振ソケット(IS)

    ビックス
    11,980税込13,178
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 MG 防振ソケット(IR) ビックス

    BP3 BX3 MG 防振ソケット(IR)

    ビックス
    6,398税込7,038
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックス

    BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR)

    ビックス
    10,980税込12,078
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】9.5A12D220
  • DL3XX G12 1U 2SFF x4 TM U.3 Stack BP Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX G12 1U 2SFF x4 TM U.3 Stack BP Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • DL3XX G12 1U 4EDSFF NVMe Stacking BP Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX G12 1U 4EDSFF NVMe Stacking BP Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 2SFF x4 TM U.3 BC BP Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 2SFF x4 TM U.3 BC BP Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
  • インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTC

    インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)

    KTC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
    差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL3XX G12 1U 8SFF x1 TM L BP Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX G12 1U 8SFF x1 TM L BP Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷
  • ノズルセット 径35mm ケルヒャー

    ノズルセット 径35mm

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40パイプ径(Φmm)35
  • (9.5SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • (9.5SQ)インパクトロングソケット KTC

    (9.5SQ)インパクトロングソケット

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付
    全長L(mm)130寸法l(mm)115差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ

    パワーコムジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
    出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(W)350容量(VA)700出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相2線式(アース付き)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE通信機能USB入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)ケーブル長(cm)197プラグ形状(入力)NEMA 5-15Pバッテリー交換可能
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • デジタルトルクドライバテスタ 東日製作所

    デジタルトルクドライバテスタ

    東日製作所
    259,800税込285,780
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
  • 軽フロアノズル ケルヒャー

    軽フロアノズル

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp幅(mm)290パイプ径(Φmm)ID 35入数1