カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 農業機械(9)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bp4-16」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (12.7SQ)インパクトソケット KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット

    KTC(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

    KTC(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • インパクトソケット KTC

    インパクトソケット

    KTC
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
  • BP4 ショートソケット6PT ビックス

    BP4 ショートソケット6PT

    ビックス
    3,398税込3,738
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 ショートソケット 12PT ビックス

    BP4 ショートソケット 12PT

    ビックス
    3,798税込4,178
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 ヘックスローブソケット ビックス

    BP4 ヘックスローブソケット

    ビックス
    5,998税込6,598
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 ショートソケット 圧入マグネット ビックス

    BP4 ショートソケット 圧入マグネット

    ビックス
    5,998税込6,598
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 ロングソケット ビックス

    BP4 ロングソケット

    ビックス
    3,698税込4,068
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 スタッドソケット ビックス

    BP4 スタッドソケット

    ビックス
    5,398税込5,938
    1本ほか
    36日以内出荷
    L50
  • BP4 ロングソケット 圧入マグネット ビックス

    BP4 ロングソケット 圧入マグネット

    ビックス
    5,698税込6,268
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 防振ソケット(IR) ビックス

    BP4 防振ソケット(IR)

    ビックス
    6,998税込7,698
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】12.7A16
  • BP4 防振ソケット(IS) ビックス

    BP4 防振ソケット(IS)

    ビックス
    7,798税込8,578
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】12.7A16
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂柄ボールポイントドライバセット KTC

    樹脂柄ボールポイントドライバセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
    トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
  • スパークプラグ No.14 SK11

    スパークプラグ No.14

    SK11
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:(NGK)BP-4ES・(チャンピオン)N16Y・(デンソー(ND))W14EX-U適合機種日産ウォータージェット:YA190J,三菱フォークリスト:4G32・4G33・4G53・4G54,本田耕耘機:FR315
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
  • FR TR 30 Classic Easy!Lock ケルヒャー

    FR TR 30 Classic Easy!Lock

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用スプレーランス先端に取付けして使用する表面用(サーフェス)クリーナーです。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。その為、水ハネの生じやすいグレーチングなどの表面でも洗浄が可能です。また、ノズル先端と対象表面が常に同じ距離で洗浄される為、どなたが行っても洗浄ムラがありません。<仕様>直径 300mm 、ノズル キットが付属しています (2 × サイズ 018。その他は別途注文可能)。ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。ボディーカバーはプラスチック製、耐熱60度までなので、高温水による洗浄は不可です。耐圧18MPaまで
    適合機種(以下は接続口が新型のEasy!Lock対応モデルのみ使用可能。温水対応モデルは、使用時は吐出温度は60度以下で使用してください。) HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/11 C Bp、HD 7/15 C、HD 7/15 CX、HD 7/15 M、HD 8/16-4 M Cage、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17 -4 S、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22 -4 S、HD 10/22 -4 SXA、HD 13/15 S、HD 7/10 C Food、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C、HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/19 M、HDS 8/17 -4 M、HDS 10/19 -4 M、HDS 13/15 S、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 801 B、HDS 8/20 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 DE、HDS 1000 DE WEED接続ねじEASY!Lock 簡単接続直径(mm)300
  • Cリング BIGM(丸山製作所)

    Cリング

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考S20部品名称Cリング図解NoMF-58 トランスミッション(3)部品_No.4、MGA229-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.16、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.20、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、MGA227 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA228-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、MGA185 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA210 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.20、MGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.4、MGA211 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、BP416MFD ニュウリョウジク、バックシャフト、ダイ2ジク部品_No.13、MGA228 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA183 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.21、MGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA212 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、BP416MTD ニュウリョウジク、バックシャフト、ダイ2ジク部品_No.13、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.16、CM220RC ドウリョクデンタツクミタテ部品_No.16、MGA229 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.5
  • ロツドスプリング BIGM(丸山製作所)

    ロツドスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツドスプリング図解NoMKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.16、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.6、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.4、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.16、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.6、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.16、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.16
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    59税込65
    1個
    8日以内出荷
    備考M6部品名称ナット図解NoMGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.35、MGA211 HST部品_No.12、CM220RC ステアリングクミタテ,HSTペダルクミタテ部品_No.54、MGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.15、MGA182 HST部品_No.12、MGA212 HST部品_No.12、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.10、MGA210 HST部品_No.12、MGA220 ステアリング,HSTペダル部品_No.67、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.16、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.15、MGA223 カリハリンク部品_No.6、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.21、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.15、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.21、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.21
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    264税込290
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.28、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.28、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.4、BP254A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ 部品 フランジボルト_No.16、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.28、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.28、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.28、BP404A エンジンGT240PC-700 エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク、マフラ部品 フランジボルト_No.16、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.28、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.28、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 フランジボルト_No.4、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.28
  • シールワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    シールワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    659税込725
    1個
    8日以内出荷
    規格M6NOK-WFソウトウヒン部品名称シールワツシヤ図解No2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SFX30GZ 部品_No.14、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.14、MW2SF25G-B 部品_No.12、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.17、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.16、MW2SFX35G 部品_No.13、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.13、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.14、MKW1010MD ポンプ部品_No.17、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.12
  • Oリング G35 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G35

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格G35部品名称Oリング G35図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
  • MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット BIGM(丸山製作所)

    MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoBP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.34、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 キャブレターガスケット_No.33、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.37、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.13、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16など
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.55、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.67、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.58、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.65、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.67、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.16、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.65、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.37、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.70、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.67、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.62、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.62、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.65、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.66
  • ワッシャー BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    37税込41
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP804 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.9、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.63、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.16、MSV415L-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品ワツシヤ_No.60、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.60、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MSV615L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.57、MDC-130B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16など
  • プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー丸型

    MAC8(マックエイト)
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応