カテゴリ
- 作業工具(12)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 日用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bp4-32」の検索結果

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
リバティプリントチュニック LBP-4322
ナガイレーベン¥6,498税込¥7,1481枚6日以内出荷優しいリバティプリントは病院内を華やかで優しい雰囲気にします。衿周り、袖口とポケット口プリントでトリミングしています。右脇にPHSポケットと鍵などを掛けられるループが付いています。素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地制電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(12件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]
KTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
樹脂柄ボールポイントドライバセット
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
セーフティレーザスキャナ OS32C
omron(オムロン)¥779,800税込¥857,7801個7日以内出荷仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護高さ(mm)104.5シリーズ0S32C分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントスキャナ安全カテゴリ3PL EN ISO13849-1dSIL IEC615082アラームゾーンの範囲(m)最大10まで監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット防御ゾーン範囲(m)最大3まで
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷図解NoMS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、GSW708 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.34、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.34、BP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 ガバナスプリング_No.23、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GKP2540E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.36、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M スイッチ.プラグ,ラベル部品_No.7
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷図解NoMP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スプリング_No.32、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、GKP4040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.30、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スプリング_No.32、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、MS154EA-3M エアクリーナ,キャブレタ2006年7月生産分から部品_No.30、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.30、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.30、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スプリング_No.32、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 スプリング_No.32、BP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スプリング_No.32、MP2530EW-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品_No.32
チョークレバー
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoMSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.33、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MS413EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.32、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.33、MSV413B-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MSV413-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 チョークレバー_No.33、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.32など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(10個)8日以内出荷備考M8X20部品名称フランジボルト図解NoMGA223 ステアリング部品_No.2、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.45、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.2、MGA228-2 フロントアクスル,ステアリング部品_No.3、MGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.4、MGA229 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.32、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.24、MGA220 カバー部品_No.12、MGA182 エンジン,タンク,マフラ部品_No.12、MGA229-2 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.32、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.2、MGA183 エンジン,タンク,マフラ部品_No.11、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.3、MGA213 エンジン,タンク,マフラ部品_No.37、MGA183 エンジン,タンク,マフラ部品_No.35、MGA228 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.45など
OS32C
omron(オムロン)1個欠品中8個の侵入表示灯*で、検出物の侵入方向を示します。業界初Ethernet対応セーフティレーザスキャナ。防護エリア1つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑なAGV軌警告エリアを2つ設定できるため、警告音、速度制御など、用途に合わせた使い方ができます。エリアセット切替に必要な入力線は、独自のアルゴリズムで省配線を実現。例えば、6セットの切替えなら、4本の配線でOK。8本全ての入力線を使えば、70セットまでエリア切替が可能です。*防護エリアが最大4mの時、最小検出物体はΦ70mmです。OS32Cは、複数の反射光を検出した場合に反射光を識別する、汚れ許容モード(PTM:Pollution Tolerance Mode)を搭載しました。防護エリア内のほこりや粉塵に反射した小さな反射光を無視することで、汚れによる機械の予期しない停止を回避することができます。センサブロックを破損しても、設定内容はI/Oブロックに記憶しているため、パソコンで再設定することなく、センサブロック交換のみで再稼動が可能です。開口部やドアの枠などに設定した基準点を常に監視し、本体の取りつけ位置ずれなどを検知した場合、制御出力をOFFするので、万が一のときも安心です。(セーフティレーザスキャナの国際規格IEC 61496-3では、垂直設置による侵入検知など、レーザ走査面に対して、±30°以上の角度で侵入する人体検出アプリケーションに本機能の使用を要求しています。)。設置位置に合わせて電源コードの引出し方向が選べます。背面コード接続タイプ(OS32C-BP(-4M)/OS32C-BP-DM(-4M))と左側コード接続タイプ(OS32C-SP1(-4M)/OS32CSP1-DM(-4M))をご用意しました。AGVや設備設計に合わせて、お選びいただけます。防護エリア・警告エリアの設定は、パソコンでスキャナの動作をリアルタイムで確認しながら、簡単に設定できます。オフラインでの設定編集・テンプレート作成も可能です。OS32Cの動作状況やエリア設定情報、計測データをEtherNet/IPTM経由でモニタできるタイプ(OS32C-BP-DM(-4M),OS32C-SP1-DM(-4M))をご用意しました。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。仕様背面コード接続タイプその他【パフォーマンスレベル(PL)】PLd【カテゴリ】3(ISO 13849-1)【電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全】SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)質量(kg)【本体のみ】1.3保護構造IP65(IEC 60529)電源電圧DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)耐電圧AC350V 1分間センサータイプType3 セーフティレーザスキャナ接続方式電源コード_18ピン ミニコネクタ(リード線付き)通信ケーブル_M12、4ピンコネクタ光源赤外レーザダイオード(905nm)制御出力PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 3、4、5応答時間ON→OFF応答時間_80ms以下(2スキャン) 680ms(~17スキャン) 8OFF→ON応答時間_ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガ)測定誤差100mm(検出距離3m以下)最小検出物体不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)検出距離(m)【防護エリア】4、【警告エリア】10、【防護エリア】1.75(最小検出物体直径_ 30mm) / 2.5(最小検出物体直径_ 40mm) / 3.0(最小検出物体直径_ 50mmまたは70mm)監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア)_ ~70 セット材質(筐体)センサヘッド_アルミダイキャスト、光学カバー_ポリカーボネート、I/Oブロック_アルミダイキャスト
OS32C
omron(オムロン)1個欠品中8個の侵入表示灯*で、検出物の侵入方向を示します。業界初Ethernet対応セーフティレーザスキャナ。防護エリア1つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑なAGV軌警告エリアを2つ設定できるため、警告音、速度制御など、用途に合わせた使い方ができます。エリアセット切替に必要な入力線は、独自のアルゴリズムで省配線を実現。例えば、6セットの切替えなら、4本の配線でOK。8本全ての入力線を使えば、70セットまでエリア切替が可能です。*防護エリアが最大4mの時、最小検出物体はΦ70mmです。OS32Cは、複数の反射光を検出した場合に反射光を識別する、汚れ許容モード(PTM:Pollution Tolerance Mode)を搭載しました。防護エリア内のほこりや粉塵に反射した小さな反射光を無視することで、汚れによる機械の予期しない停止を回避することができます。センサブロックを破損しても、設定内容はI/Oブロックに記憶しているため、パソコンで再設定することなく、センサブロック交換のみで再稼動が可能です。開口部やドアの枠などに設定した基準点を常に監視し、本体の取りつけ位置ずれなどを検知した場合、制御出力をOFFするので、万が一のときも安心です。(セーフティレーザスキャナの国際規格IEC 61496-3では、垂直設置による侵入検知など、レーザ走査面に対して、±30°以上の角度で侵入する人体検出アプリケーションに本機能の使用を要求しています。)。設置位置に合わせて電源コードの引出し方向が選べます。背面コード接続タイプ(OS32C-BP(-4M)/OS32C-BP-DM(-4M))と左側コード接続タイプ(OS32C-SP1(-4M)/OS32CSP1-DM(-4M))をご用意しました。AGVや設備設計に合わせて、お選びいただけます。防護エリア・警告エリアの設定は、パソコンでスキャナの動作をリアルタイムで確認しながら、簡単に設定できます。オフラインでの設定編集・テンプレート作成も可能です。OS32Cの動作状況やエリア設定情報、計測データをEtherNet/IPTM経由でモニタできるタイプ(OS32C-BP-DM(-4M),OS32C-SP1-DM(-4M))をご用意しました。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。仕様左側コード接続タイプその他【電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全】SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)【パフォーマンスレベル(PL)】PLd【カテゴリ】3(ISO 13849-1)質量(kg)【本体のみ】1.3保護構造IP65(IEC 60529)電源電圧DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)耐電圧AC350V 1分間センサータイプType3 セーフティレーザスキャナ接続方式電源コード_18ピン ミニコネクタ(リード線付き)通信ケーブル_M12、4ピンコネクタ光源赤外レーザダイオード(905nm)制御出力PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 3、4、5応答時間ON→OFF応答時間_80ms以下(2スキャン) 680ms(~17スキャン) 8OFF→ON応答時間_ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガ)測定誤差100mm(検出距離3m以下)最小検出物体不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)検出距離(m)【防護エリア】4、【警告エリア】10、【防護エリア】1.75(最小検出物体直径_ 30mm) / 2.5(最小検出物体直径_ 40mm) / 3.0(最小検出物体直径_ 50mmまたは70mm)監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア)_ ~70 セット材質(筐体)センサヘッド_アルミダイキャスト、光学カバー_ポリカーボネート、I/Oブロック_アルミダイキャスト















![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071803-211021-02.jpg)
![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)