カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「bp4-14」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ジョイントバー 日東工業ジョイントバー日東工業
5,398税込5,938
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
BP4 ショートソケット6PT ビックスBP4 ショートソケット6PTビックス
3,198税込3,518
1本ほか
36日以内出荷
BP4 ショートソケット 12PT ビックスBP4 ショートソケット 12PTビックス
3,500税込3,850
1本ほか
36日以内出荷
BP4 ヘックスローブソケット ビックスBP4 ヘックスローブソケットビックス
5,998税込6,598
1本ほか
36日以内出荷
BP4 ショートソケット 圧入マグネット ビックスBP4 ショートソケット 圧入マグネットビックス
5,198税込5,718
1本ほか
36日以内出荷
BP4 ロングソケット ビックスBP4 ロングソケットビックス
3,698税込4,068
1本ほか
36日以内出荷
BP4 スタッドソケット ビックスBP4 スタッドソケットビックス
5,398税込5,938
1本ほか
36日以内出荷
L50
BP4 ヘックスビットソケット ビックスBP4 ヘックスビットソケットビックス
3,998税込4,398
1本ほか
36日以内出荷
D225
BP4 BX4 リングマグネット ビックスBP4 BX4 リングマグネットビックス
5,998税込6,598
1本ほか
36日以内出荷
D225
BP4 ロングソケット 圧入マグネット ビックスBP4 ロングソケット 圧入マグネットビックス
5,698税込6,268
1本ほか
36日以内出荷
BP4 BX4 スライドマグネット ビックスBP4 BX4 スライドマグネットビックス
8,998税込9,898
1本ほか
36日以内出荷
D225
BP4 防振ソケット(IR) ビックスBP4 防振ソケット(IR)ビックス
6,998税込7,698
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16
BP4 BX4 RM 防振ソケット(IR) ビックスBP4 BX4 RM 防振ソケット(IR)ビックス
9,698税込10,668
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BP4 BX4 MG 防振ソケット(IR) ビックスBP4 BX4 MG 防振ソケット(IR)ビックス
6,798税込7,478
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16
BP4 BX4 MG 防振ソケット(IS) ビックスBP4 BX4 MG 防振ソケット(IS)ビックス
7,598税込8,358
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16
BP4 BX4 RM 防振ソケット(IS) ビックスBP4 BX4 RM 防振ソケット(IS)ビックス
10,980税込12,078
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BP4 BX4 SM 防振ソケット(IR) ビックスBP4 BX4 SM 防振ソケット(IR)ビックス
11,980税込13,178
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BP4 BX4 SM 防振ソケット(IS) ビックスBP4 BX4 SM 防振ソケット(IS)ビックス
12,980税込14,278
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BP4 防振ソケット(IS) ビックスBP4 防振ソケット(IS)ビックス
7,798税込8,578
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16
(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)KTC(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付KTC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
グロメット 日東工業グロメット日東工業
619税込681
1セット(2個)ほか
当日出荷
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付KTC(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7ソケット形状6角
(12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケットKTC(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長L(mm)150差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
12.7インパクト用ショートソケットセット KTC12.7インパクト用ショートソケットセットKTC
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2アイリスオーヤマ
589税込648
1パック(4本)
当日出荷から3日以内出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単2形使用推奨期限10年
端子台ボックス 日東工業端子台ボックス日東工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]KTC
31,980税込35,178
1個
当日出荷
セット内容インパクトレンチ用ソケット BP4-12P, 13P, 14P, 17P, 19P, 21P, 22P, 24P, 27P, 30P, 32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー BEP4-075, 150セット商品数14差込角(sq.)12.7
ホイールナットコンビソケットセット KTCホイールナットコンビソケットセットKTC
46,980税込51,678
1セット
当日出荷から翌日出荷
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-Mケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
ポンプ オイル (BP) MAZDA(マツダ)ポンプ オイル (BP)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
スパークプラグ No.14 SK11スパークプラグ No.14SK11
599税込659
1個
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:(NGK)BP-4ES・(チャンピオン)N16Y・(デンソー(ND))W14EX-U適合機種日産ウォータージェット:YA190J,三菱フォークリスト:4G32・4G33・4G53・4G54,本田耕耘機:FR315
ボルト マグネット クラッチ (BP) MAZDA(マツダ)ボルト マグネット クラッチ (BP)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
バルブ エクスパンション (BP) MAZDA(マツダ)バルブ エクスパンション (BP)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ヘキサゴン&ソケットレンチセット FPCヘキサゴン&ソケットレンチセットFPC
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
用途ヘキサゴン&ソケットレンチセット
ヘキサゴンレンチセット FPCヘキサゴンレンチセットFPC
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38
ボルト(4X14) BIGM(丸山製作所)ボルト(4X14)BIGM(丸山製作所)
61税込67
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB)図解NoMLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(4X14)_No.55、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 ボルト(4X14)_No.55、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(4X14)_No.55、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(4X14)_No.55、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(4X14)_No.55、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(4X14)_No.55
ケーシングカバー BIGM(丸山製作所)ケーシングカバーBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB)図解NoMP2530EW-M ホンタイ部品_No.14、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、BP254A 本体 付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.14、BP254A-1 本体 付属品部品 ケーシングカバー_No.4、KP-252 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、BP254 本体 付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2530E-M 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E-K 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2530E-S 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520EW-M 本体部品_No.13、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ケーシングカバー_No.4、MP2520EW-K 本体部品_No.13、MP2530E-K 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、GKP254E-1 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4、GKP254E 本体,付属品部品 ケーシングカバー_No.4