カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(12)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp46」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    79税込87特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 接地端子ユニット 日東工業

    接地端子ユニット

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
    付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設アースバー 日東工業

    増設アースバー

    日東工業
    2,898税込3,188
    1組(2個)
    当日出荷
    接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
    セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子 日東工業

    アース端子

    日東工業
    4,498税込4,948
    1組(5個)
    欠品中
    アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
    仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
  • アースラベル 日東工業

    アースラベル

    日東工業
    2,298税込2,528
    1シート(50枚)
    当日出荷
    シールタイプでアース表示が容易です。
    摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー支持台 日東工業

    アースバー支持台

    日東工業
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    5,180税込5,698
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ユニロングリット

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • アースねじ 日東工業

    アースねじ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
    セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 日東工業

    アースバー

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    コンピュータなどのアースにご使用ください。
    セット内容1本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • バスポンプ抗菌ホース ミツギロン

    バスポンプ抗菌ホース

    ミツギロン
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    材質(ホース)本体:PVC/ホルダー:PP/取り付け板:ABS
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    60税込66特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • マルテラート ブラックポッシュ絞り袋 Marttellato

    マルテラート ブラックポッシュ絞り袋

    Marttellato
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    何度使用しても臭いが残りません。
    用途防水素材で作られており外側は滑りにくく、内側はノンスティック加工が施されています。材質【外側】ナイロン【内側】ポリウレタン耐熱温度(℃)70
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    工場内の危険な角部に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます 耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています 両面テープ付で簡単に取り付けが可能
    材質発泡ポリウレタン質量(g)680長さ(m)1形状コーナー用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP462 Canon

    Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP462

    Canon
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    高速印刷、高画質、充実の機能性を備えたA3モノクロプリンターのハイスタンダードモデル。片面40枚/分、両面37ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
    仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.4秒●プリント速度:A4片面:40枚/分、A4両面:37ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約30.2型番メーカー:6491C003寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 014
  • アースラベル Nito

    アースラベル

    Nito
    2,198税込2,418
    1袋
    翌々日出荷
    用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP461 Canon

    Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP461

    Canon
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    高速印刷で、帳票用紙の生産性にも優れた省スペース設計のA3モノクロプリンター。片面36枚/分、両面33ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
    仕様●ファーストプリント:A4(目安):8.7秒●プリント速度:A4片面:36枚/分、A4両面:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約30.2型番メーカー:6491C004寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 014
  • 連結バー 日東工業

    連結バー

    日東工業
    3,598税込3,958
    1組
    5日以内出荷
    仕様銅バーサイズt3×14セット内容5コ入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP463i Canon

    Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP463i

    Canon
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    卓越した高速印刷により、高い生産性を実現。省スペース設計に、より使い勝手を追求したA3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。片面45枚/分、両面42ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
    仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.0秒●プリント速度:A4片面:45枚/分、A4両面:42ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約30.2型番メーカー:6491C001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2、412~2、472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 014
  • 立ち作業用ワゴン 棚板上段/SUS430 W3B-Pシリーズ キャニオン

    立ち作業用ワゴン 棚板上段/SUS430 W3B-Pシリーズ

    キャニオン
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    立ち作業に適した高さのワゴンです。
    種別棚板上段/SUS430引出しなし
  • メイドワゴンB キャニオン

    メイドワゴンB

    キャニオン
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー)材質棚板/スチール(粉体塗装)、ポール/ステンレス(SUS430)、ハンドル/ステンレス(SUS304)、バッグ/ポリエステルターポリン質量(kg)20耐荷重(kg)約200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×1220×890松吉医科器械コード23-7366-00
  • ランドリーワゴンF キャニオン

    ランドリーワゴンF

    キャニオン
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    音が静かで始動力の良いキャスターを使用。
    キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)材質(棚板)スチール/粉体塗装、(ポール)ステンレス、(ハンドル)ステンレス、(バッグ)ポリエステルターポリン(商品バッグ)ブルー、グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×460×960松吉医科器械コード24-3374-00
  • メイドワゴンB MWBBシリーズ キャニオン

    メイドワゴンB MWBBシリーズ

    キャニオン
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。バッグが2枚ついています。
    種別メイドワゴンB 柱/SUS430アズワン品番61-3800-26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×1220×890
  • メイドワゴンF MWFBシリーズ キャニオン

    メイドワゴンF MWFBシリーズ

    キャニオン
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    柱にステンレス(SUS430)、下棚にスチールを使ったワゴンです。バッグが2枚ついています。
    段数2段キャスターΦ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタンサイズ(mm)棚板は25ピッチで上下移動可能です耐荷重(g)約200K/台
  • メイドワゴンB キャニオン

    メイドワゴンB

    キャニオン
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。 ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。
    用途工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類の回収や品物のピッキングに仕様組立式材質棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)、柱:ステンレス(SUS430)、キャスター:ナイロンウレタン製(100mm)質量(kg)23高さ(mm)890間口W×奥行D×高さH(mm)1220×460×890棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納棚】610×460
  • BP4 ヘックスローブソケット ビックス

    BP4 ヘックスローブソケット

    ビックス
    11,980税込13,178
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 タップソケット ビックス

    BP4 タップソケット

    ビックス
    5,598税込6,158
    1本ほか
    36日以内出荷
    L50D225
  • 19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)19ソケット形状6角
  • (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
  • S-78A 長イス 2090W800D700H ブラウン オカムラ(岡村製作所)

    S-78A 長イス 2090W800D700H ブラウン

    オカムラ(岡村製作所)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    45日以内出荷
    ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2090×800×700グリーン購入法適合
  • S-78A 長イス 2090W800D700H グレ- オカムラ(岡村製作所)

    S-78A 長イス 2090W800D700H グレ-

    オカムラ(岡村製作所)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    45日以内出荷
    グレ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2090×800×700グリーン購入法適合
  • (25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC

    (25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)

    KTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(3件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)25.4ソケット形状6角
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • BP52 配線ダクト 日東工業

    BP52 配線ダクト

    日東工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷
    作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
    材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
  • HERAT ソーチェーン ハートフルジャパン

    HERAT ソーチェーン

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    オレゴン互換性商品