マルテラート ブラックポッシュ絞り袋

マルテラート ブラックポッシュ絞り袋 - Marttellatoマルテラート ブラックポッシュ絞り袋 - Marttellato

何度使用しても臭いが残りません。

用途
防水素材で作られており外側は滑りにくく、内側はノンスティック加工が施されています。
材質
【外側】ナイロン【内側】ポリウレタン
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8129488850BP551-1035-0402間口×斜辺/310×560
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
8129496750BP461-1035-0401間口×斜辺/260×460
¥3,300
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする