カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「bp830」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
10,489税込11,538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スピンドルモーター用コントローラー 浦和工業スピンドルモーター用コントローラー浦和工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷
仕様スピンドルモーター用コントローラートラスコ品番147-8660RoHS指令(10物質対応)対応
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付ラクテム
510税込561
1個
5日以内出荷
手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ABS(黒)+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
3Dコイルベッドパッド グローバル産業3Dコイルベッドパッドグローバル産業
49,980税込54,978
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
オーバーレイの3つ折りタイプでコンパクトに収納が可能です。水抜けが良く速乾性に優れております。
材質中材/ブレスエアー(R)(三次元立体構造ポリエステル)、アウターカバー/ポリエステル洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(カバー)
3Dコイルベッドパッド RK3D-BPシリーズ グローバル産業3Dコイルベッドパッド RK3D-BPシリーズグローバル産業
53,980税込59,378
1枚
5日以内出荷
●オーバーレイの3つ折りタイプでコンパクトに収納が可能です。●水抜けが良く速乾性に優れております。
仕様830×1830×40mm材質中材/ブレスエアー(R)(三次元立体構造ポリエステル)、アウターカバー/ポリエステル質量(kg)3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1830×40アズワン品番7-1519-02洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(カバー)
ドクターケアベッドパッド 清拭タイプ ボディドクターメディカルケアドクターケアベッドパッド 清拭タイプボディドクターメディカルケア
47,980税込52,778
1箱(1枚)
7日以内出荷
筋肉の緊張を緩和する正反発で熟睡しやすい構造です。どの方向の応力にも追従し床ずれを予防します。次亜塩素酸清拭可能。マットレスの上に敷いて使うオーバーレイタイプです。ご利用中のマットレスの寝心地を向上させ熟睡を促します。
ライムグリーン
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,398税込2,638
1個(300g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
DIN基板完成品 RoHS対応 浦和工業DIN基板完成品 RoHS対応浦和工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
BP830用DIN基板完成品です。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP伊東電機
18,980税込20,878
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-8-300-3-200-UR700A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-8-300-3-200-UR700A伊東電機
33,440税込36,784
1個
40日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】8タイプPM605BP-8-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)7.4/8.9ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)90.9
下穴キリと段堀ビット ダンドリビス下穴キリと段堀ビットダンドリビス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴と段堀が一度に行えます
セット内容座堀ビットX1、下穴キリX2、専用レンチX1材質(座堀ビット)鉄鋼45C、(キリ)特殊鋼深さ(mm)(座掘り)5
どんぶり容器 CBH-363 黒本体 シーピー化成 シーピー化成どんぶり容器 CBH-363 黒本体 シーピー化成シーピー化成
2,798税込3,078
1袋(50点)
3日以内出荷
電子レンジで温め可能などんぶり容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。【用途】カツ丼、親子丼、唐揚げ丼、麻婆丼、海鮮丼、天丼など。容量:約830g。蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ189×70容量(mL)1186
ブラケット(L) リンク (BP) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) リンク (BP)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) リンク (BP) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) リンク (BP)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【CASIO カシオ】★キーボードWK-110WK-200WK-500WK-210WK-220WK-245WK-3800WK-6500WK-6600CTK-800CTK-810CTK-2000CTK-2200CTK-3500CTK-4000CTK-5000CTK-4200CTK-4400CTK-7000CTK-7500CTK-7200CTK-6000CTK-6500CTK-6200CTK-6250★Casiotone 光ナビゲーションキーボードLK-515LK-41LK-105LK-107LK-108LK-111LK-113LK-114LK-115LK-116LK-118LK-121LK-122LK-123LK-180TVLK-201TVLK-202TVLK-203TVLK-205LK-207LK-208LK-211LK-215LK-218LK-221LK-222LK-223LK-228LK-280CDTVLK-301BBLK-511LK-512LK-516CT-XCT-X3000CT-X5000CT-X700CDPCDP-S100BKCDP-S110BKCDP-S110WECDP-S150★CELVIANO Grand HybridGP-300BKGP-300WEGP-310BKGP-310WEGP-500BPGP-510BPGP-1000★シンセサイザーXW-G1XW-P1★PriviaPX-3PX-3BKPX-3SBKPX-5SPX-7WEPX-1200PX-130BKPX-130WEPX-135WEPX-135BKPX-150PX-1500GPPX-160PX-200PX-320PX-330BKPX-350MPX-360MPX-400RPX-410RPX-560MPX-730BKPX-730CYPX-735BKPX-735WEPX-735BNPX-750BKPX-750WEPX-750BNPX-760PX-770BKPX-770BNPX-770WEPX-800PX-830BPPX-850BKPX-850WEPX-860PX-870BKPX-870BNPX-A100RDPX-A100BEPX-A800BNPX-S1000BKPX-S1000RDPX-S1000WEPX-S1100BKPX-S1100RDPX-S1100WEPX-S3000BKPX-S3100BKPX-S6000PX-S6000BKPX-S7000PX-S7000BKPX-S7000HMPX-S7000WE★デジタルピアノPL-40R★CELVIANOAP-6BPAP-80RAP-220BNAP-250BNAP-260AP-270BNAP-270WEAP-420BKAP-420BNAP-450BKAP-450BNAP-450WEAP-460AP-470BKAP-470BNAP-470WEAP-620BKAP-650MBKAP-700AP-710BK★ラベルライターKL-E20★デジタル ダンスミュージック ギアXW-DJ1XW-PD1★プロジェクターXJ-F100WXJ-F10XXJ-F200WNXJ-F210WNXJ-H1650XJ-H1750XJ-ST145XJ-ST155XJ-UT310WNなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
グラフイツク 2 BP8-28392-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 BP8-28392-30YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 BP8-28391-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BP8-28391-30YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
オシロスコープ 190 フルーク(FLUKE)オシロスコープ 190フルーク(FLUKE)
489,800税込538,780
1台
24日以内出荷
付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0804電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)100RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープ 190 Flukeオシロスコープ 190Fluke
399,800税込439,780
1台
79日以内出荷
リプレイ:100画面自動補足波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT残像表示:オフ、短、中、長、無限エンベロープ:〇リミットテスト(合格/不合格):〇トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)
用途絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0797電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)60バッテリー容量(Ah)5