カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「bpa-10」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BPA10B C & K COMPONENTSBPA10BC & K COMPONENTS
619税込681
1個
7日以内出荷
油性ボールペン パティント パイロット油性ボールペン パティントパイロット(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
耐久性に優れたリフトクリップ搭載
インク色ブラックインク油性インク商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式全長(mm)147種類油性ボールペンシリーズパティントエコマーク認定認定最大径(Φmm)11替芯BPRF-6F-Bグリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号16112054入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
衛生カップリング オス  PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所衛生カップリング オス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ)岩崎製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製タケノコスリム
中継用端子台 10個入 日機中継用端子台 10個入日機
6,798税込7,478
1袋(10個)
5日以内出荷
12極あり、切り離しができるため簡単に配線が可能です。
用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性難燃グレード:UL94V-2(UL94V-0)入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20Wグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ゲル状の電解質を用いた準固体(半固体)電池を採用した次世代型モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池に比べ 液漏れ・発火リスクが大幅に低減され、安全性と耐衝撃性が飛躍的に向上しています。また、内部劣化が少なく充放電サイクルは 約2,000回(従来の約4倍) と長寿命。買い替え頻度を抑えられ、コスパにも優れます。性能面では PD20Wの急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の3ポートで最大 3台同時充電が可能。スマホやタブレット、携帯ゲーム機など複数端末を持つユーザーに最適です。バッテリー残量が1%刻みで確認できるデジタル表示を備え、使い勝手も抜群。また、-10~45℃の幅広い動作温度に対応し、災害時・アウトドア・車内放置など過酷な環境でも安定して使える設計。PSE適合・RoHS対応に加え、過電流・過熱・短絡など5つの保護機能も搭載され、航空機持ち込みにも対応しています。
付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)190出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×12.2×130充電時間(USB Type-C1 or C2) 約5時間30分(通常モード) / 約3時間00分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄 グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄グリーンハウス
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。容量は10,000mAhで、約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算です。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)W69×D17.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A充電時間(USB Type-C)約1.5時間※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
PTB0144-2010BPA103 BOURNSPTB0144-2010BPA103BOURNS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTB6044-2010BPA103 BOURNSPTB6044-2010BPA103BOURNS
919税込1,011
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所セットベース(セリボルトタイプ) PA岩田製作所
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
S-70X 長イス 1930W900D755H ブラック オカムラ(岡村製作所)S-70X 長イス 1930W900D755H ブラックオカムラ(岡村製作所)
649,800税込714,780
1台
45日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1930×900×755グリーン購入法適合
セラミック コンパクトハサミ Slice(スライス)セラミック コンパクトハサミSlice(スライス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。切れ味が抜群、サクサク切れます。刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。サイズ:150x66x9mm。刃渡り:40mm。材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン
寸法(mm)141×66.5×12.1質量(g)32刃長(mm)40深さ(mm)42
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
439税込483
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
BP1用アクセサリ。開閉式保護カバー。BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属。カバー支持片。保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要。記号紙
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491アズワン品番65-7764-78
BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリIDEC(和泉電気)
879税込967
1パック(10個)
当日出荷から86日以内出荷
BPAシリーズ IDEC(和泉電気)BPAシリーズIDEC(和泉電気)
769税込846
1袋(10個)
当日出荷から86日以内出荷
NMB ロードセルアクセサリ NMB(ミネベア)NMB ロードセルアクセサリNMB(ミネベア)
99,980税込109,978
1個ほか
61日以内出荷から91日以内出荷