中継用端子台 10個入
12極あり、切り離しができるため簡単に配線が可能です。
- 用途
- ケーブルの接続・中継用
- 材質(本体)
- ナイロン66
- 定格電圧(V)
- 300
- 難燃性
- 難燃グレード:UL94V-2(UL94V-0)
- 入数(個)
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
端子台 の新着商品
カテゴリ













![3.5P端子台 GB[制御機器] 3.5P端子台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06945737-261028-02.jpg)











