カテゴリ

  • 制御機器(22)
    • 押しボタンスイッチ(8)
    • フットスイッチ(7)
    • ディスクリート(1)
    • 基板用スイッチ(1)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴径(Φmm)
ボタン形状
ボタン色
白・緑・赤・黒
端子形状
はんだ端子・ネジ端子
保護等級
IP00・その他
ブランド
モノタロウ・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・国際電業・ミヤマ電器・マル信無線電機・C & K COMPONENTS・オジデン(大阪自動電機)・omron(オムロン)・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・オータックス(旧:PATLITE/パトライト)・IDEC(和泉電気)・星和電機(SEIWA)・ピジョン・SMC・ELPA・TRUSCO・T-fal(ティファール)・NMB(ミネベア)・JAPPY・ウェルリッチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpa01」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状ボタン色取付穴径(Φmm)12.5
  • フットスイッチ 汎用普及タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用普及タイプ

    国際電業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    廉価で実用的な普及形のシリーズです。
    材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • 押しボタンスイッチ OFF-ON 黒 マル信無線電機

    押しボタンスイッチ OFF-ON 黒

    マル信無線電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    備考オルタネート極数単極単投定格AC120V-3.0A操作部形状円形操作部色色(本体)動作機能OFF-ON操作部表示なし
  • 押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    種類照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業

    中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

    国際電業(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
    用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
  • C & K ディップスイッチ 凸型、スライド SPST C & K COMPONENTS

    C & K ディップスイッチ 凸型、スライド SPST

    C & K COMPONENTS
    829税込912
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。
    仕様(ステップ)10ポジション使用温度範囲(℃)-30~+85定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状面実装動作力98mN・m(最大)コードリアルコード絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性20000ステップ絶縁耐圧AC300V 1 分間操作部形状ドライバータイプ操作位置タテ形
  • 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
    付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ

    押しボタンスイッチΦ30

    モノタロウ(40件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
  • BPAシリーズ IDEC(和泉電気)

    BPAシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷から86日以内出荷
  • 一般用基本スイッチ Z 維持接触形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 維持接触形

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    タイプ高容量接点間隔(mm)1.8(高容量)
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
    取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
  • フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ OFL基本形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
    用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]

    オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
  • ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ ELPA

    押しボタンスイッチ

    ELPA(2件のレビュー)
    322税込354
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格:AC125V 0.5A Φ8mm
    定格電圧(V)AC125
  • ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
  • ワッシャー (6ナイロン) TRUSCO

    ワッシャー (6ナイロン)

    TRUSCO
    559税込615
    1袋(50個)
    当日出荷
    PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • 「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入) MMK SCIENTIFIC

    「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入)

    MMK SCIENTIFIC
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ・すべてのPHメーターの校正に使用できます。 ・精度は±0.01pHです。 ・250mLの純水で溶解するだけで簡単に校正液を作成できます。 ・BPAなど有害な有毒化学物質を含んでおりません。 ・1パックで250mlの校正液が出来ます。校正の際に必要な量だけ取り分けてご使用いただくとコストの節約になります。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ精度(pH)±0.01入数校正剤3種類×5パック(合計15パック)
  • カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BP1用アクセサリ。開閉式保護カバー。BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属。カバー支持片。保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要。記号紙
    仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491アズワン品番65-7764-78
  • BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • カバー支持片 (プリント基板用端子台) IDEC(和泉電気)

    カバー支持片 (プリント基板用端子台)

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種材質ポリアセタール(UL94HB)
  • ウエストマーク ハンバーガープレス シーガー

    ウエストマーク ハンバーガープレス

    シーガー
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    ハンバーグ径:約110mm。材質:ABS樹脂。1/4パウンダー(約110g)、1/3パウンダー(約150g)、1/2パウンダー(約230g)と3段階調節が可能です。BPAフリー
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×146×60
  • アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC

    アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 母乳実感プラ160ml(Bird) 22 ピジョン

    母乳実感プラ160ml(Bird) 22

    ピジョン
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    母乳実感は、60年以上の研究が生んだ「自然に飲める」を追求した設計の哺乳びんです。赤ちゃんが生まれながらに持つ自然な口の動きで飲むことができるので、。いつでもおっぱいと併用しやすく、安心して母乳育児を続けられます。<母乳実感哺乳びん プラスチック160mlの特徴>。・0カ月から、母乳実感乳首SS(丸穴)付き。・哺乳の3原則「吸着(きゅうちゃく)」「吸啜(きゅうてつ)」「嚥下(えんげ)」をサポートします。「吸着」サポート:おっぱいに近づけ、スムーズな舌の動きをさまたげないもっちり触感。「吸啜」サポート:お口に密着できるぴたっとカーブ、適切なくわえこみ目安ラッチオンライン。「嚥下」サポート:「成長・発達」に合わせて設計した吸い穴形状。・病産院での使用実績No.1(※ピジョン調べ)。・プラスチックは医療系で使用される高品質プラスチックです。また、BPAフリーで安全な材料を使用しています。
  • 母乳実感プラ160ml(Tree) 22 ピジョン

    母乳実感プラ160ml(Tree) 22

    ピジョン
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    母乳実感は、60年以上の研究が生んだ「自然に飲める」を追求した設計の哺乳びんです。赤ちゃんが生まれながらに持つ自然な口の動きで飲むことができるので、。いつでもおっぱいと併用しやすく、安心して母乳育児を続けられます。<母乳実感哺乳びん プラスチック160mlの特徴>。・0カ月から、母乳実感乳首SS(丸穴)付き。・哺乳の3原則「吸着(きゅうちゃく)」「吸啜(きゅうてつ)」「嚥下(えんげ)」をサポートします。「吸着」サポート:おっぱいに近づけ、スムーズな舌の動きをさまたげないもっちり触感。「吸啜」サポート:お口に密着できるぴたっとカーブ、適切なくわえこみ目安ラッチオンライン。「嚥下」サポート:「成長・発達」に合わせて設計した吸い穴形状。・病産院での使用実績No.1(※ピジョン調べ)。・プラスチックは医療系で使用される高品質プラスチックです。また、BPAフリーで安全な材料を使用しています。
  • エッセンシャル2in1 メジャリング レードル T-fal(ティファール)

    エッセンシャル2in1 メジャリング レードル

    T-fal(ティファール)
    950税込1,045
    1個
    8日以内出荷
    2つの機能が1つに。ティファールの進化系キッチンツール。汁物をすくう+目盛り付きで、計量もできるレードル。・耐熱温度230℃(持ち手を除く)。・食器洗い機対応。・有害物質のBPA(ビスフェノールA)を含まないので、安心してお使いいただけます。
    材質ナイロン、ポリプロピレン質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×87×273
  • コーヒーマグ ゴートマグ GMシリーズ ウェルリッチ

    コーヒーマグ ゴートマグ GMシリーズ

    ウェルリッチ
    4,798税込5,278
    1個
    11日以内出荷
    ハンドストラップならバッグに掛けたり手首に巻き付けて。持ち方も自分だけのスタイルで。ハンドストラップをショルダーストラップと連結させることで肩掛けにも。飲むときはマグホルダーとして、置くときにはスタンドになるユニークな機能。一見、全く立ちそうにないこのシェイプ。スタンドに置けば絶妙なバランスを保ちます。安定性もありますので、ご安心ください。オリジナル 350mL / グランデ 470mL
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×1 相当品

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    92,980税込102,278
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.2タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    87,980税込96,778
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    92,980税込102,278
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.3タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    199,800税込219,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    199,800税込219,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.4タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×2 相当品

    星和電機(SEIWA)
    129,800税込142,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品

    星和電機(SEIWA)
    129,800税込142,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)