カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「bpf4」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュール(AT) PT コントロール (BPF4) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (BPF4)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
    付属品丸木ねじ付種類タテ長
  • 鋼鈑製丸フランジ形ユニット 旭精工

    鋼鈑製丸フランジ形ユニット

    旭精工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器

    圧電ポンプ バイモルポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    機器組込用部品として、液体をコントロールします。
    用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,798税込3,078
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
    ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • [BPF] 取付自在板 日東工業

    [BPF] 取付自在板

    日東工業
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    未来工業株式会社製。木板感覚でブレーカ、スイッチなどの器具、電力量計ボックス、計器箱などを自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポールなどに固定できるバンド通し穴が設けてあります。
  • Form 4用 BuildPlatform(ビルドプラットホーム) Formlabs

    Form 4用 BuildPlatform(ビルドプラットホーム)

    Formlabs
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
  • バイオデリカ 優枠 揚 24-20 OCH リスパック

    バイオデリカ 優枠 揚 24-20 OCH

    リスパック
    3,798税込4,178
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    立体的な盛付けで、揚げ物の価値・購買意欲アゲアゲ!立体的な盛付けと崩れにくさを両立。ストッパーで整った盛付けを維持。バイオデリカ優枠揚用のフタ。温惣菜・軽食に。本体別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)241×195×60質量(g)17
  • パツド,シート 5BPF474100 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,シート 5BPF474100

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • チップ CCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • セットベース(セリボルトタイプ) PF 岩田製作所

    セットベース(セリボルトタイプ) PF

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
    材質鉄(S25C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 今すぐ作れる!今すぐ動く!実用アナログ回路事典250 CQ出版

    今すぐ作れる!今すぐ動く!実用アナログ回路事典250

    CQ出版
    2,400税込2,640
    1冊
    11日以内出荷
    書は,長年にわたりトランジスタ技術誌で取り扱ったアナログ電子回路の中でも,今すぐ作れて今すぐ動く,動作実験済みの実践的な回路250種を集大成しました.ありとあらゆるアナログ回路の分野を網羅した,まさに製作の素をいっぱい詰め込んだ保存版の実用アナログ回路事典です!研究室や実験室にこの一冊!エレクトロニクスの参考書として活用できます. Introduction 実験室にこの一冊! 新人エンジニアに贈る 基準電源回路からスイッチング・レギュレータまで 第1章 電源回路 リチウム/鉛電池/ニッケル水素電池に使える 第2章 充電回路 LPF/HPF/BPF/BEFの出力がほしいときに 第3章 フィルタ回路 定番のウィーン・ブリッジ型から周波数可変型まで 第4章 正弦波発振回路 矩形波/三角波からホワイト&ピンク・ノイズまで 第5章 信号発生器 小信号/差動出力/アイソレーション/プログラマブル・ゲイン・アンプなど 第6章 増幅回路 ヘッドホン/スピーカ・アンプから電子ボリュームまで 第7章 オーディオ・アンプ回路 高周波アンプ/高周波スイッチ/電力分配&合成回路まで 第8章 高周波回路 V-I変換からインピーダンス変換回路まで 第9章 変換回路 LED,モータ駆動からフォト・カプラ応用回路など 第10章 ドライブ回路 電圧/電流モニタから警報/保護回路まで 第11章 検出・計測用回路 アナログ演算,波形整形,電子負荷,セレクタ,電圧調整回路など 第12章 各種機能回路
    分類専門判型B5ページ数176ジャンル電子通信著者名トランジスタ技術SPECIAL編集部初版年月2017/01
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF

    DST(大同端子製造)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • クイックチェンジタップ アダプタ NTツール

    クイックチェンジタップ アダプタ

    NTツール
    11,980税込13,178
    1個
    70日以内出荷
    カテゴリー専用機