カテゴリ
- 作業工具(8)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bpl-02」の検索結果

ロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット
KTC(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
L型レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581セット(9本組)当日出荷トラスコ品番369-7975セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)形状L型質量(g)300先端形状六角二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10サイズ規格ミリ
ポタラ
キングジム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷背面のスイッチで点灯・点滅・消灯が切り替え可能 点滅モードで周囲からの視認性向上 あたたかみのある光色で夜間の足元をしっかり照らす 引っ張りやすく誤作動しにくい本体スライド式 本体を元の位置に戻すと警報音が鳴り止む 雨天時はもちろん、台風や地震などの災害時にも使えて安心 長さ調整パーツでお好みの長さに調整可能 強い負荷がかかると分離する事故防止パーツ付きセット内容BPL10本体/テスト用コイン形リチウム電池(Chung-Pak社製Vinnic CR2032)×2個/取扱説明書(保証書付)質量(g)約43(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×2個光源白色LED×1個動作環境温度 : 5~35℃、湿度 : 30~80%(非結露)明るさ(Lx)照度 約17(1m前方 電池初期時)防塵防水性能IP64電池寿命【LEDライト】点灯時:約15時間/点滅時:約90時間、【防犯ブザー】 連続吹鳴時間:37分以上(試験温度25±5℃)保存環境温度 : -10~55℃、湿度 : 5~80%(非結露)ストラップ長さ(cm)約80外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×20×76音量(dB)88(本体より1m前方で測定)
6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-5715質量(g)56軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン適合ビットT-1/4BPL寸法(inch)1/4差込角(sq.)6.3






ブック式Pアルバム
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481冊3日以内出荷台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。仕様透明カバー付質量(g)880タイプブック式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×220×45台紙紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚収納枚数(枚)L判240表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
背丸ブック式ポケットアルバム2段
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781冊3日以内出荷L判の写真がきちっと入り、写真を全部入れた時にも重くなり過ぎません。見開き4枚のレイアウトが見やすいと好評の背丸2段アルバムです。質量(g)442タイプブック式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×175×40台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚収納枚数(枚)L判160表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応![コードレス油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078758-251104-02.jpg)
コードレス油圧式鉄筋カッター
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷鉄筋コンクリート棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm鉄筋を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.5、【セット時】10.9切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11![コードレス油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078749-251029-02.jpg)
コードレス油圧式ボルトカッター
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13最大出力(tonf)111
リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー
GROZ¥9,898税込¥10,8881台9日以内出荷従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥419,800税込¥461,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0517質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)2000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
充電式芝刈機”エコモ3000”(25.2V)
GS¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。コードがないので作業性に優れています。1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)用途芝刈り。付属品充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番423-9911長さ(mm)1400幅(mm)450高さ(mm)800電源(V)電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン)刈込み幅(mm)300ブレード枚数5刈込み高さ(mm)5~30集草容量(L)28.7
防水型クレーンスケール
JFE¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。用途吊り下げ計量質量(kg)63質量(g)63000センサータイプロードセル方式保護等級(容器)IP62相当















![コードレス油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078758-251104-02.jpg)
![コードレス油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45078749-251029-02.jpg)