カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「bpl-03」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BPL3シリーズ IDEC(和泉電気)

    BPL3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    349税込384
    1個
    17日以内出荷から21日以内出荷
    取付方式プリント基板端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15
  • ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット KTC

    9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット

    KTC(9件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(6個)
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTC

    ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット KTC

    ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット

    KTC(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
  • (9.5SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット KTC

    (9.5SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。 ロングタイプ
    トラスコ品番383-9524セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT3-1/8BPL、9/64BPL、5/32BPL、3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    L型レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,598税込5,058
    1セット(9本組)
    当日出荷
    トラスコ品番369-7975セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)形状L型質量(g)300先端形状六角二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10サイズ規格ミリ
  • (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット KTC

    (6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット

    KTC
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • 9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
    その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
  • 【レンタル】防水型クレーンスケール3t(校正書付) JFEアドバンテック

    【レンタル】防水型クレーンスケール3t(校正書付)

    JFEアドバンテック
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。
    仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)75ひょう量(kg)3000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)495寸法D(mm)330寸法E(mm)32寸法B(mm)567表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法F(Φmm)56保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
  • 6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • 12.7SQロングボールヘキサゴンビットソケット KTC

    12.7SQロングボールヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)22全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • 9.5sq.ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット KTC

    9.5sq.ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1572差込角(mm)9.5
  • 12.7SQ ロングボールヘキサゴンビットセット KTC

    12.7SQ ロングボールヘキサゴンビットセット

    KTC
    7,798税込8,578
    1セット
    翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9575セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT4-3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー5コ用EHB405質量(g)500先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • ブック式Pアルバム ナカバヤシ

    ブック式Pアルバム

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1冊
    3日以内出荷
    台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。
    仕様透明カバー付質量(g)880タイプブック式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×220×45台紙紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚収納枚数(枚)L判240表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 互換インクパック エプソン対応 IP03KB プレジール

    互換インクパック エプソン対応 IP03KB

    プレジール
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 IP03KB互換インクパックです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種PX-M380F、M380FC0、M380FR1、M380FR2、M381FL、M381FR1、M381FR2、S380、S380C0、S380R1、S380R2、S381L、S381R1、S381R2種別互換インクブラックインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエプソン
  • 背丸ポケットアルバム160 シルエットフラワー ピンク ナカバヤシ

    背丸ポケットアルバム160 シルエットフラワー ピンク

    ナカバヤシ
    1,398税込1,538
    1冊
    3日以内出荷
    台紙は変色しにくい中性紙使用しています。付属のメモカードでコメントを添えられます。
    用途本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。仕様メモカード付 フリーポケット付 透明カバー付本体質量(g)630背幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)225×180材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚 (写真収納枚数・L判160枚)製本背丸ブック式製本
  • 背丸ブック式ポケットアルバム2段 ナカバヤシ

    背丸ブック式ポケットアルバム2段

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1冊
    3日以内出荷
    L判の写真がきちっと入り、写真を全部入れた時にも重くなり過ぎません。見開き4枚のレイアウトが見やすいと好評の背丸2段アルバムです。
    質量(g)442タイプブック式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×175×40台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚収納枚数(枚)L判160表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)

    アーム[作業工具]
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
    セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)最大出力(tonf)11
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 16 A, MJL21194G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 16 A, MJL21194G

    onsemi
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 16 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 250 V●パッケージタイプ : TO-3BPL●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 200 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 400 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, MJL4302AG onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, MJL4302AG

    onsemi
    17,980税込19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -350 V●パッケージタイプ : TO-3BPL●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 230 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 350 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 35 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
    トラスコ品番460-0525質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)3000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • BPL0シリーズ IDEC(和泉電気)

    BPL0シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    299税込329
    1個
    20日以内出荷から27日以内出荷